絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リッジレスチェーン ひめじや

    リッジレスチェーン

    ひめじや
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    国産ステンレスチェーン。リッジレスチェーンは縦溶接を行ない、継ぎ目が見えないので美しい外観のチェーンです。
    用途荷物の連結・固定や間仕切りなどに。
  • マガタマフック #1 ひめじや

    マガタマフック #1

    ひめじや
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    L=50mm W=24mm S=10mm d=6mm。チェーン、ワイヤー、ロープ等の吊り具としての端末金具、連結金具としてお使い頂けます。バネ状のリングを押し込む事で開閉ができます。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm) ひめじや

    ステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm)

    ひめじや
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    D=8mm L=32mm B=16mm d=16mm ねじ径=W5/16。使用荷重 250kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス 角頭シャックル #6 (呼び 6mm) ひめじや

    ステンレス 角頭シャックル #6 (呼び 6mm)

    ひめじや
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    D=6mm L=24mm B=12mm d=12mm ねじ径=M6。使用荷重 170kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm) ひめじや

    ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm)

    ひめじや
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    D=10mm L=40mm B=20mm d=20mm ねじ径=M10。使用荷重 350kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス 沈みシャックル #9 (呼び 9mm) ひめじや

    ステンレス 沈みシャックル #9 (呼び 9mm)

    ひめじや
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    D=9mm L=36mm B=18mm d=18mm ねじ径=W3/8。使用荷重 300kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス 沈みシャックル #8 (呼び 8mm) ひめじや

    ステンレス 沈みシャックル #8 (呼び 8mm)

    ひめじや
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    D=8mm L=32mm B=16mm d=16mm ねじ径=M8。使用荷重 250kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス 沈みシャックル #7 (呼び 7mm) ひめじや

    ステンレス 沈みシャックル #7 (呼び 7mm)

    ひめじや
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    D=7mm L=28mm B=14mm d=14mm ねじ径=M8。使用荷重 200kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス 沈みシャックル #6 (呼び 6mm) ひめじや

    ステンレス 沈みシャックル #6 (呼び 6mm)

    ひめじや
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    D=6mm L=24mm B=12mm d=12mm ねじ径=M6。使用荷重 170kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス 沈みシャックル #10 (呼び 10mm) ひめじや

    ステンレス 沈みシャックル #10 (呼び 10mm)

    ひめじや
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    D=10mm L=40mm B=20mm d=20mm ねじ径=M10。使用荷重 350kg
    用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
  • ステンレス リングキャッチ #3 (呼び 3mm) ひめじや

    ステンレス リングキャッチ #3 (呼び 3mm)

    ひめじや
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    D=3mm S=5mm L=29mm B1=10mm B2=8.5mm E=3.3mm。使用荷重 30kg。ナットを回して、簡単に開閉できます。
    用途チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。
  • ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm) ひめじや

    ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm)

    ひめじや
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    D=2.5mm S=4.5mm L=25mm B1=9mm B2=7.5mm E=3mm。使用荷重 20kg。ナットを回して、簡単に開閉できます。
    用途チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)

    ひめじや
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)

    ひめじや
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4。使用荷重 120kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ステンレス スプリングフックX #8 ひめじや

    ステンレス スプリングフックX #8

    ひめじや
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    D=8mm L=80mm W=40mm S=11mm d=10mm。使用荷重 120kg。リングがあるのでチェーンやロープが固定されます。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス スプリングフックX #7 ひめじや

    ステンレス スプリングフックX #7

    ひめじや
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    D=7mm L=70mm W=35mm S=9mm d=9mm。使用荷重 100kg。リングがあるのでチェーンやロープが固定されます。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス スプリングフックX #6 ひめじや

    ステンレス スプリングフックX #6

    ひめじや
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    D=6mm L=60mm W=30mm S=8mm d=8mm。使用荷重 80kg。リングがあるのでチェーンやロープが固定されます。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス スプリングフックX #5 ひめじや

    ステンレス スプリングフックX #5

    ひめじや
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    D=5mm L=52mm W=25mm S=7mm d=7mm。使用荷重 60kg。リングがあるのでチェーンやロープが固定されます。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス スプリングフックX #10 ひめじや

    ステンレス スプリングフックX #10

    ひめじや
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    D=10mm L=100mm W=50mm S=13mm d=13mm。使用荷重 200kg。リングがあるのでチェーンやロープが固定されます。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス スプリングフック S #7 (呼び 7mm) ひめじや

    ステンレス スプリングフック S #7 (呼び 7mm)

    ひめじや
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    D=7mm L=70mm W=35mm S=9mm d1=8mm d2=11mm。使用荷重 100kg。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス スプリングフック S #11 (呼び 11mm) ひめじや

    ステンレス スプリングフック S #11 (呼び 11mm)

    ひめじや
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    D=11mm L=120mm W=58mm S=17mm d1=12mm d2=19mm。使用荷重 250kg。チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • ステンレス シャックル #5 (呼び 5mm) ひめじや

    ステンレス シャックル #5 (呼び 5mm)

    ひめじや
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    D=5mm L=20mm B=10mm d=10mm ねじ径=M5。使用荷重 50kg。スタンダードなネジ込シャックル。プレート類と合わせて、チェーンを連結できます。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm) ひめじや

    ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm)

    ひめじや
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    D=4mm L=16mm B=8mm d=8mm ねじ径=M4。使用荷重 50kg。スタンダードなネジ込シャックル。プレート類と合わせて、チェーンを連結できます。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm) ひめじや

    ステンレス アイボルト #16 (呼び 16mm)

    ひめじや
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    D=12mm L=34mm H=61mm B=27mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
    用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
  • ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm) ひめじや

    ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm)

    ひめじや
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    D=13mm L=34mm H=46mm B=26mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
    用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。
  • ステンレス つば無ロングアイボルト ひめじや

    ステンレス つば無ロングアイボルト

    ひめじや
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
    用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
  • ステンレス ワイヤーコース #5 (呼び 6mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #5 (呼び 6mm)

    ひめじや
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    D=14mm L=21mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 5mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス ワイヤーコース #4 (呼び 4mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #4 (呼び 4mm)

    ひめじや
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    D=11mm L=16mm d=5mm B=7mm。使用ロープ径 4mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス ワイヤーコース #3 (呼び 3mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #3 (呼び 3mm)

    ひめじや
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    D=9mm L=14mm d=4mm B=6mm。使用ロープ径 3mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス ワイヤーコース #2 (呼び 2mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #2 (呼び 2mm)

    ひめじや
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    D=7mm L=12mm d=3mm B=5mm。使用ロープ径 2mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス サンマブロック(滑車) #75 ひめじや

    ステンレス サンマブロック(滑車) #75

    ひめじや
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    L=180mm W=65mm H=33mm 最大使用ロープ径=Φ14mm。車径=75mm 車数=一車 車溝巾=15mm。使用荷重 500kg
    用途ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。
  • ステンレス サンマブロック(滑車) #50 ひめじや

    ステンレス サンマブロック(滑車) #50

    ひめじや
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    L=125mm W=45mm H=30mm 最大使用ロープ径=Φ12mm。車径=50mm 車数=一車 車溝巾=14mm。使用荷重 270kg
    用途ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。
  • ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm)

    ひめじや
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    D=36mm D1=22mm L=48mm d=8mm B=10mm。使用ロープ径 8mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm)

    ひめじや
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    D=27mm D1=16mm L=36mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 6mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス A型シンブル #12 (呼び 12mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #12 (呼び 12mm)

    ひめじや
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    D=54mm D1=34mm L=68mm d=12mm B=15mm。使用ロープ径 12mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm)

    ひめじや
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    D=45mm D1=28mm L=58mm d=10mm B=13mm。使用ロープ径 10mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • アルミクランプ管(アルミスリーブ) 2個入 ひめじや

    アルミクランプ管(アルミスリーブ) 2個入

    ひめじや
    279税込307
    1個(2個)
    5日以内出荷
    1個当たりサイズ L=21mm W=13mm D=8mm。使用ワイヤー径 4.0mm。ペンチやカナヅチで圧着して使用します。
    用途ワイヤーの仮止めに使用します。
  • ステンレス Qフックボルト ひめじや

    ステンレス Qフックボルト

    ひめじや
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。
    用途波板などの取り付け・固定に。
  • ステンレス Lフックボルト ひめじや

    ステンレス Lフックボルト

    ひめじや
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。
    用途波板などの取り付け・固定に。
  • ステンレス わんこフック ブロンズ ひめじや

    ステンレス わんこフック ブロンズ

    ひめじや
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    L1=95mm L2=75mm W1=80mm W2=60mm H=60mm T=8mm d=7.0mm t=4.5mm s=17mm。取付ネジ穴径=7.0mm。カラー=ブロンズ風。ステレンスにブロンズ塗装。使用荷重 100kg
    用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)95×80×60本体質量(g)660