カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(3)
  • BeHAUS(23)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
  • NACHI(不二越)(19)
  • ParkerTAIYO(146)
  • SMC(362)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(95)
  • アサダ(15)
  • イチネンTASCO(31)
  • エスコ(129)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](26)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(96)
  • ダイキン工業(56)
  • 旭計器工業(96)
  • 東尾メック(18)
  • 油研工業(16)
  • 第一計器(64)
  • 長野計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5MPa」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径六角ニップル CEJN(セイン)

    異径六角ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型コネクター CEJN(セイン)

    Y型コネクター

    CEJN(セイン)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル CEJN(セイン)

    六角ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥879~税込¥967~
    1箱(5個)
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル CEJN(セイン)

    ホースニップル

    CEJN(セイン)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方チーズ CEJN(セイン)

    二方チーズ

    CEJN(セイン)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース継手 CEJN(セイン)

    ホース継手

    CEJN(セイン)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス CEJN(セイン)

    クロス

    CEJN(セイン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)

    内ねじチーズ G1メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)

    内ねじエルボ メネジ×メネジG1

    CEJN(セイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン)

    Y型コネクター G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5箱)
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ220 CEJN(セイン)

    シリーズ220

    CEJN(セイン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(5個)
    11日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    種別ニップル材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ342 CEJN(セイン)

    シリーズ342

    CEJN(セイン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ221”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ221”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ221”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ221”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ CEJN(セイン)

    ボールバルブ

    CEJN(セイン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(2個)
    22日以内出荷
    レバーを回すことにより、流体を制御できます。
    用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ホースニップル CEJN(セイン)

    ステンレス ホースニップル

    CEJN(セイン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角ニップル CEJN(セイン)

    ステンレス 六角ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ221”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ221”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
    用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ221”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ221”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
    用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-2560材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ221”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ221”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
    用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-0968材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
    用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ221”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ221”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
    用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0929材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0979材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ416ニップル G1/2メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ416ニップル G1/2メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途にトラスコ品番634-2545材質本体:ステンレススチール (AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ341”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ341”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9337材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ340ニップル 1/4リユーザブルホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ340ニップル 1/4リユーザブルホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番634-2497材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番633-9384材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    シリーズ347のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応