カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(2)
- BeHAUS(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(134)
- NACHI(不二越)(17)
- ParkerTAIYO(146)
- TOKO(東洋計器興業)(14)
- TRUSCO(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(67)
- アサダ(10)
- イチネンTASCO(29)
- エスコ(16)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
- ダイキン工業(39)
- フジトク(12)
- 日東工器(8)
- 旭計器工業(63)
- 東尾メック(18)
- 第一計器(63)
- 長野計器(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「3.5MPa」の検索結果

六角プラグG3/4オネジ
CEJN(セイン)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル
CEJN(セイン)¥879~税込¥967~1箱(5個)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
二方チーズ
CEJN(セイン)¥679~税込¥747~1個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
クロス
CEJN(セイン)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじチーズ G1メネジ
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
Y型コネクター G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥3,998税込¥4,3981箱(5箱)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ220
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1セット(10個)3日以内出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ442
CEJN(セイン)¥7,198税込¥7,9181袋(5個)11日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。種別ニップル材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ442
CEJN(セイン)¥95,980税込¥105,5781セット(10個)20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ342
CEJN(セイン)¥57,980税込¥63,7781セット(10個)20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ221”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)20日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)20日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ
CEJN(セイン)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2個)22日以内出荷レバーを回すことにより、流体を制御できます。用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ニップル
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-2560材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-0968材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0929材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0979材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416ニップル G1/2メネジ
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)23日以内出荷シリーズ416のカップリングと接続が可能です。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途にトラスコ品番634-2545材質本体:ステンレススチール (AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥159,800税込¥175,7801箱(5個)23日以内出荷シリーズ416のカップリングと接続が可能です。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥81,980~税込¥90,178~1箱(10個)23日以内出荷バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥319,800税込¥351,7801箱(10個)23日以内出荷ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9337材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥78,980~税込¥86,878~1箱(10個)23日以内出荷バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781箱(10個)23日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ340ニップル 1/4リユーザブルホース接続
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番634-2497材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続
CEJN(セイン)¥75,980税込¥83,5781箱(10個)23日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番633-9384材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)23日以内出荷シリーズ347のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥64,980~税込¥71,478~1箱(10個)23日以内出荷特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ342”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥209,800税込¥230,7801箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ347カップリング G3/8メネジ
CEJN(セイン)¥76,980税込¥84,6781箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2571材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応