絞り込み
ブランド
- SANDVIK
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SANDVIK
SANDVIKのページです。SANDVIKは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在322件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル
SANDVIK¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド
SANDVIK¥17,980~税込¥19,778~1本ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)
SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~1個ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
コロスレッド266 溝入れ加工用チップ
SANDVIK¥59,980税込¥65,9781箱(10個)10日以内出荷コロスレッド254溝入れチップ。コーティング超硬チップ。溝加工加工用。3コーナ仕様用途溝入れ加工用。低送り加工用。幅:2.15mm仕様コロスレッド254サークリップ溝入レチップトラスコ品番825-0561RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削加工用チップ(615)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)7日以内出荷トラスコ品番715-3342適合被削材種Sチップ形状Roundコーナー半径Re(mm)6.35厚さS(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)12.7
T-Max 旋削加工用チップ(130)
SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)7日以内出荷コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥40,980~税込¥45,078~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削加工用チップ(340)
SANDVIK¥71,980税込¥79,1781箱(5個)7日以内出荷トラスコ品番715-3339コーティングCVD TICN+AL2O3+TIN適合被削材種PKチップ形状Squareコーナー半径Re(mm)2.38厚さS(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0内接円IC(mm)25.4
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状SquareRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥40,980~税込¥45,078~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状TriangularRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥40,980~税込¥45,078~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420)
SANDVIK¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応シャンク高さH(mm)31.9寸法HF(mm)刃先高さ:25機能長さ(mm)LF:145機能幅(mm)WF:3.68
CoroCut(R)QIヘッド、溝入れ加工用(420)
SANDVIK¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)刃先高さ:0.1機能長さ(mm)LF:14
円形 ポジチップ CoroTurn107 235
SANDVIK¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷小物部品の外径加工および内径加工用コーティング超硬チップ。丸チップ。ポジチップ用途一般鋼およびステンレス材加工用。中仕上げ加工用トラスコ品番623-1985穴径(Φmm)4加工MediumコーティングTiCN+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420
SANDVIK¥30,980税込¥34,0781本9日以内出荷チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。トラスコ品番703-1506全長(mm)150高さ(mm)【刃先】25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)144.5最大切込み(mm)60機能幅(mm)4.675
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
SANDVIK¥21,980税込¥24,1781箱(10本)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。用途一般旋削ステンレス加工用。穴径(Φmm)【D1】3.81切刃長さ(mm)11.2279適合被削材種PMSチップ形状菱形 55°コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625内接円IC(mm)9.525