絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,146件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 NR20 ベッセル

    部品 NR20

    ベッセル
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 P4.5XD ベッセル

    部品 P4.5XD

    ベッセル
    31税込34
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 P5XD ベッセル

    部品 P5XD

    ベッセル
    26税込29
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 MG75SAR ベッセル

    部品 MG75SAR

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 N30 ベッセル

    部品 N30

    ベッセル
    12税込13
    1個
    8日以内出荷
  • 増圧ユニット ベッセル

    増圧ユニット

    ベッセル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
    用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
  • 角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル

    角型エアーニッパー(刃開調整機能付)

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
    用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
  • メガドラ絶縁ドライバー ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバー

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
    用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番143-8901セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品表面処理(先端)黒染仕上材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成セット品アズワン品番64-4654-13
  • 不織布簡易フィルタ(5枚入) ベッセル

    不織布簡易フィルタ(5枚入)

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    IPC-A4用不織布簡易フィルタ。
    適合機種IPC-A4
  • 紙パックフィルタ(6枚入) ベッセル

    紙パックフィルタ(6枚入)

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    IPC-A3用紙パックフィルタ。
    適合機種IPC-A3
  • 交換部品 ベッセル

    交換部品

    ベッセル
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー ヨコ型

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
  • GT-NS20用リターンスプリング ベッセル

    GT-NS20用リターンスプリング

    ベッセル
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    適合GT-NS20外径(Φmm)37自由長(mm)80
  • モールアクセサリー ダストポーチS ベッセル

    モールアクセサリー ダストポーチS

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    剥離屑や切断屑、バッテリーなど。_x000D_。クルクルッと丸めてコンパクトに。_x000D_。口を絞るとこぼれない巾着紐付き。_x000D_。ベルトへはスナップで取り付け簡単。_x000D_。カラビナで、腰回りに取り付け可能。_x000D_。面ファスナーでフタを固定できます。
  • モールアクセサリー ダストポーチL ベッセル

    モールアクセサリー ダストポーチL

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    長めのパーツやペットボトルも。_x000D_。クルクルッと丸めてコンパクトに。_x000D_。口を絞るとこぼれない巾着紐付き。_x000D_。ベルトへはスナップで取り付け簡単。_x000D_。カラビナで、腰回りに取り付け可能。_x000D_。面ファスナーでフタを固定できます。
  • マグネットキャッチ 2個 ベッセル

    マグネットキャッチ 2個

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷
    耐荷重は500gfで、面ファスナーで簡単取り付け。マグネット(ネオジム)でビットや工具を一時保持。鉄部に取り付けてベルト側で簡単な吊下げに。
    用途ビットや工具の一時保持に。仕様マグネット(ネオジム)付材質ポリエステル・鉄寸法(mm)105×25×13ブラック質量(g)18耐荷重500gf取付け方法ファスナー
  • 自在ノズル LF-200 ベッセル

    自在ノズル LF-200

    ベッセル
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5050
  • 帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134 ベッセル

    帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134

    ベッセル
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷
    均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
    用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番405-9276セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2ベージュ長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138 ベッセル

    帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138

    ベッセル
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷
    均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
    用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番406-2350セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2グリーン長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増量ノズル ベッセル

    増量ノズル

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。 内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。(メーカー測定)
    用途静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップにトラスコ品番579-7720適合機種G-9材質PC/ABS幅(mm)39高さ(mm)22品名増量ノズル奥行(mm)22
  • ワイヤーストリッパー おまけ付セット ベッセル

    ワイヤーストリッパー おまけ付セット

    ベッセル
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
    トラスコ品番568-8378全長(mm)220赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
  • ロング流量調整ノズル LJ-500 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-500

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5045
  • ロング流量調整ノズル LJ-300 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-300

    ベッセル
    849税込934
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5033
  • プラスチックノズル SP-0 ベッセル

    プラスチックノズル SP-0

    ベッセル
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5053
  • エアーハサミGT-HS30 ベッセル

    エアーハサミGT-HS30

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハサミGT-H30 ベッセル

    エアーハサミGT-H30

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアーハサミGT-H120K ベッセル

    エアーハサミGT-H120K

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SK
    トラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT ベッセル

    エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5048全長(mm)130使用空気圧力(MPa)0.5ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4ホース用ノズル取付口G1/8
  • ライノブレード木用 枝幹向け ベッセル

    ライノブレード木用 枝幹向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    細目と荒目を併せ持つ「枝・幹ツイン刃」仕様。用途に合わせて使い分け。細目はワークへの食いつきが良く、共振しにくい。庭木の剪定や、伐採前の枝払い、伐採後の切り分けに。荒目はスピーディな切断が可能。幹や太枝の切断に。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼き入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途枝・幹向け。庭木・果汁の剪定・伐採・枝払いなどに。仕様枝・幹ツイン刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・枝幹向けピッチ(mm)3.5/2.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • チーターブレード木工用 ベッセル

    チーターブレード木工用

    ベッセル
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    各種木材を高速切断。切断スピードが速い、刃厚0.9mm。全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。仕様ショート刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)175タイプ木工用ピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)145
  • ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル

    ライノブレード竹用 太竹向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    各種竹を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。孟宗竹などの太竹切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途竹用・太竹向け。竹の伐採・竹の切断などに。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ竹用・太竹向けピッチ(mm)3刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • ライノブレード木用 生木向け ベッセル

    ライノブレード木用 生木向け

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    各種木材を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
    用途生木向け。伐採・リフォーム解体など。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・生木向けピッチ(mm)3.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
  • ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山 ベッセル

    ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1571材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-14RS エアーソーブレード先細10枚入り 14山 ベッセル

    ASB-14RS エアーソーブレード先細10枚入り 14山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1582材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-14RF エアーソーブレード先太10枚入り 14山 ベッセル

    ASB-14RF エアーソーブレード先太10枚入り 14山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくいです。保管に便利なPVCポーチ10枚入りです。
    用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1577セット内容先太形状、山数14、サイズ91×12.5×0.7厚(mm)、PVCポーチ10枚入り材質バイメタルハイス鋼全長(mm)91刃厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山 ベッセル

    ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌々日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1570材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-24RF エアーソーブレード先太10枚入り 24山 ベッセル

    ASB-24RF エアーソーブレード先太10枚入り 24山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1569材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバー用差替軸 ベッセル

    トルクドライバー用差替軸

    ベッセル
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。全長(mm)170