絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    503税込553
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10635
  • ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
    用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
  • ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10597
  • ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
  • ステンレス 中開き蝶番(L36×W32) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)

    TAKIGEN(タキゲン)
    172税込189
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)36寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)13表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10578
  • カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13145
  • カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    145税込160
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13144
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    562税込618
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
  • A型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    A型片羽根・六角ナット裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
  • 裏蝶番4型(L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番4型(L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494
  • 裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
  • 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=30 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
  • 縦型収納ステー TAKIGEN(タキゲン)

    縦型収納ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,250税込2,475
    1個
    4日以内出荷
    収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。 収納時の筐体内への突出を抑えられます。 アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
    用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ストッパー付ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,294税込1,423
    1個
    4日以内出荷
    B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。 左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください。)
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)

    溶接ローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,047税込1,152
    1個
    5日以内出荷
    軸が隠れるので、外観を損ないません。
    用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
  • ブッシュ蝶番(L125×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,193税込2,412
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)84寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12711
  • 押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,941税込3,235
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)75寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10415
  • 押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)15寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10402
  • チェイン止め金具(L=81.5) TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具(L=81.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法D(Φmm)9寸法W(mm)19寸法H1(mm)81.5寸法H2(mm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2500タキゲンコード11230
  • チェイン止め金具(L=74) TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具(L=74)

    TAKIGEN(タキゲン)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法D(Φmm)8寸法W(mm)17.5寸法H1(mm)74寸法H2(mm)9.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2000タキゲンコード11229
  • チェイン止め金具(L=59) TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具(L=59)

    TAKIGEN(タキゲン)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質寸法D(Φmm)6寸法W(mm)14寸法H1(mm)59寸法H2(mm)7.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1200タキゲンコード11227
  • ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
  • ねじ付管筒(L15×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ10×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13501
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
  • 樹脂ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    188税込207
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)16(1セット)タキゲンコード11600
  • ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    256税込282
    1個
    4日以内出荷
    材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11582
  • カラー(L20×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)24寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11576
  • カラー(L20×Φ18×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L20×Φ18×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)32寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11575
  • カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
  • ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
  • 天蓋用ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,530税込2,783
    1個
    4日以内出荷
    従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型
    用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スプリングフック (L=64) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    168税込185
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)64寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10使用荷重(N)160タキゲンコード10153
  • 横型平蝶番(L51×W116×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L51×W116×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
  • ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,100税込18,810
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • 引戸用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途車両用の扉・各種引戸扉
  • ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途高速道路制御盤・船舶用機器付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • キャップ付ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当
    用途屋外用配分電盤・制御盤タキゲンコード00332