構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-090/AL-095
寸法L2(mm)13
寸法K(mm)6.3
寸法R(mm)22
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-100
寸法L2(mm)18
寸法K(mm)6
寸法R(mm)26
1個
¥1,378
税込¥1,516
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-075
寸法L2(mm)12.4
寸法K(mm)6
寸法R(mm)20
1個
¥837
税込¥921
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-070
寸法L2(mm)12.2
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-050
寸法L2(mm)12.2
1個
¥523
税込¥575
翌々日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-110
寸法L2(mm)22
寸法K(mm)6
寸法R(mm)30
1個
¥1,882
税込¥2,070
翌々日出荷
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.25
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-035
寸法L2(mm)6.5
1個
¥428
税込¥471
9日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.25
適合ステッピングモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.25
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ12
タイプ突合せ軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)25(at20℃)
1個
¥263,126
税込¥289,439
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10
タイプ突合せ軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
1個
¥206,131
税込¥226,744
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8
タイプ突合せ軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)15(at20℃)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ6
タイプ突合せ軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)11(at20℃)
1個
¥127,288
税込¥140,017
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ12
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)25(at20℃)
1個
¥251,646
税込¥276,811
40日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ6
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)11(at20℃)
1個
¥120,639
税込¥132,703
40日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.2
適合汎用モータステッピングモータ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径M2-M4
基準規格旧JIS(2種)規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
軸方向変位(mm)±0.5
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】47~73
寸法A(mm)108
寸法D(mm)78
寸法B(mm)50
寸法L3(mm)8
寸法G(mm)130
寸法U(mm)28
荷重範囲(N)0~800
適合チェーン60
変位(mm)【S1】65【S2】50
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】39~50
寸法A(mm)79
寸法D(mm)58
寸法B(mm)30
寸法L3(mm)7
寸法G(mm)100
寸法U(mm)24
荷重範囲(N)0~350
適合チェーン35
変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
¥21,846
税込¥24,031
10日以内出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】35~54
寸法A(mm)79
寸法D(mm)58
寸法B(mm)30
寸法L3(mm)7
寸法G(mm)100
寸法U(mm)24
荷重範囲(N)0~350
適合チェーン40
変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】24~37
寸法A(mm)64
寸法D(mm)45
寸法B(mm)25
寸法L3(mm)7
寸法G(mm)100
寸法U(mm)9
荷重範囲(N)0~135
適合チェーン35
変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】108~136
寸法A(mm)200
寸法D(mm)115
寸法B(mm)70
寸法L3(mm)13
寸法G(mm)225
寸法U(mm)70
荷重範囲(N)0~2600
適合チェーン100
変位(mm)【S1】112.5【S2】90
1個
¥96,882
税込¥106,570
10日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ16
タイプ突合せ軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)35(at20℃)
1個
¥351,468
税込¥386,615
40日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ20
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)45(at20℃)
1個
¥485,406
税込¥533,947
40日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】39~50
寸法A(mm)79
寸法D(mm)58
寸法B(mm)30
寸法L3(mm)7
寸法G(mm)100
寸法U(mm)24
荷重範囲(N)0~350
適合チェーン40
変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
¥22,986
税込¥25,285
10日以内出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの張力維持、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとプーリアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
寸法L1(mm)135
寸法A(mm)200
寸法D(mm)90
寸法B(mm)70
寸法H1(mm)225
寸法G(mm)12
荷重範囲(N)0~2600
最高回転速度(min-1)4500
変位(mm)【S1】112.5【S2】90
1個
¥83,964
税込¥92,360
7日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.15
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ5
タイプ突合せ軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:2.4
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)10(at20℃)
1個
¥103,541
税込¥113,895
40日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ25
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:320、静摩擦:350
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)60(at20℃)
1個
¥809,326
税込¥890,259
40日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ16
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:80、静摩擦:90
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)35(at20℃)
1個
¥334,370
税込¥367,807
40日以内出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8
タイプ通し軸
種類クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)15(at20℃)
1個
¥159,800
税込¥175,780
40日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M
タイプ3000
寸法L(mm)38.1
寸法A(mm)5.1
寸法D(mm)28.6
常用トルク(N・m)2.5
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)11.4
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)12×10
1個
¥19,661
税込¥21,627
19日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ
種類ゴムタイプ
材質(本体)天然ゴム(NR系)
バックラッシなし
材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C
材質(ボルト)構造用合金鋼
使用温度範囲(℃)-30~95
材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-075
タイプDSR
寸法L(mm)19.1
寸法A(mm)2.4
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)0.8
締付トルク(N・m)0.7
寸法LF(mm)4.6
MM3
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
1個
¥13,108
税込¥14,419
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M
タイプ3000
寸法L(mm)31.8
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.9
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)7.9
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×9.525
1個
¥19,661
税込¥21,627
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ