カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(296)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- THK(32)
- HEADS(ヘッズ)(28)
- 協和[機構部品](21)
- オーム電機(18)
- ELPA(16)
- M&H(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- GENTOS(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- TRUSCO(5)
- DAIKO(大光電機)(5)
- GWソーラー(5)
- アズワン(4)
- 三友(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- FENIX(フェニックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「lm30」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
LED街路灯灯具
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色
LED街路灯灯具
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 昼白色(4800K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)4800電源周波数(Hz)50/60光色昼白色
業務用浴室灯初期照度補正
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷タイプ直付形、業務用浴室灯、2灯用、天井直付専用、ステンレス製、電源防水ケース入り、防湿形、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷用途屋内用質量(kg)器具:4.0、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)材質(カバー)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
LEDベースライト埋込本体
三菱電機¥20,980税込¥23,0781個14日以内出荷材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
逆富士プルSW付初期照度補正
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベース反射笠付初期照度補正
三菱電機¥20,980~税込¥23,078~1個14日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
反射笠付プルSW初期照度補正
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベース埋込ルーバ初期照度補正
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ