カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- OSG(オーエスジー)(62)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(40)
- 富士電機(37)
- CF POSH(34)
- 理研計器(29)
- omron(オムロン)(23)
- 工進(20)
- JTT(20)
- 岩田製作所(17)
- サンワサプライ(17)
- uni(三菱鉛筆)(16)
- マキタ(14)
- オンダ製作所(12)
- brembo(10)
- 大阪魂(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
「sc0」の検索結果
特価

GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から92日以内出荷用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
信号調光ユニット
三菱電機¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
DALI対応ユニット
三菱電機¥8,298~税込¥9,128~1台5日以内出荷から92日以内出荷GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
人感センサユニット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃
DALI対応ユニット
三菱電機¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷から92日以内出荷Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
信号調光ユニット
三菱電機¥3,198~税込¥3,518~1台5日以内出荷から92日以内出荷GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
DALI対応ユニット
三菱電機¥8,498税込¥9,3481個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
LED人感センサー
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷質量(kg)0.3タイプ人感センサユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
信号調光ユニット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス5000~3000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
手動調光操作器
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷10チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.4寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)162
シーンインターフェイス
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷8チャンネルインターフェース。 白熱灯専用 電源DC12V 出力DC0V~10V8チャンネルアナログ出力 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)1寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
DALI対応ユニット
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
信号調光ユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
手動調光操作器
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷6チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
シーンコントローラ
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個14日以内出荷24チャンネルシーンコントローラ。 回路数24回路 記憶シーン:8シーンx4ページ 各チャンネル毎の調光またはON/OFFの設定ができます 各シーンのフェードタイムを約1秒~99分の間で設定できます 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.7寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)254
シーンコントローラ
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷シーン再生コントローラ。 複数の場所でコントロールを行う場合に使用する再生コントローラ 誤操作による設定変更の心配がありません 接続台数はインターフェイスユニット合わせて5台まで 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)38寸法W(mm)116
LED人感センサー
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプGTシリーズ用人感センサユニット消費電力(W)0.1電源電圧DC15V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
手動調光操作器
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷3チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
シーンコントローラ
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷8チャンネルシーンコントローラ。 回路数8回路 8チャンネルの調光設定と8シーンの記憶・再生ができます 小規模な空間で使用するシーンコントロー?システムです 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.5寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)162
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプSGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.12タイプGTシリーズ クラス1000/1500/2000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.4定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個14日以内出荷材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 110形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷質量(kg)0.1タイプSGモデル(クラス2500~1000)・RGモデル(クラス3000~1000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特定小電力無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス2500~1000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.07タイプGTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個14日以内出荷材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
信号調光ユニット
三菱電機¥2,398~税込¥2,638~1台92日以内出荷GTシリーズ旧モデル用。角タイプ一般形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
無線調光ユニット
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台92日以内出荷Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電使用温度(℃)5~35外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5通信方式特小無線920MHz帯通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
GTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
三菱電機¥4,898~税込¥5,388~1個92日以内出荷高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)-10~40電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内