109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ペンスタンド 角型 モノタロウ 動画あり
スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
用途ペン立てとして シルバー 材質スチール タイプ 本体寸法(mm)68×68×96
1個
199 税込219
当日出荷

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。 全長(mm)288 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730 種類アングルクランプ/コーナークランプ 表面処理パウダーコーティング(粉体塗装) 最大口開き(mm)68 アゴの深さ(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状粉末(ピンク色) 液性弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レタートレー A4 クリアタイプ モノタロウ 動画あり
積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。 本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。 別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
用途机上での書類整理、保管 収納サイズA4 材質ポリスチレン樹脂 透明 質量(g)300 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 幅(mm)14 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)天然ゴム ゴム幅(mm)5 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス(SUS304) 商品タイプグラファイト
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18 繰り返し・詰め替え対応
1個
169 税込186
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)310 質量(g)970 種類掛時計 精度±30秒 表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度 表示方式アナログ 機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時) 使用電池単3乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(4.0MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。 のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。 容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
1本(50mL)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウ 動画あり
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)112.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ音が静か、重ね貼り可
1個
199 税込219
当日出荷

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)65 粘着力(N/25mm)16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。 Dリングタイプなので端面が奇麗に揃い、書類にかかる力が均一で、まとまりやすいです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納に サイズA4タテ 種類2穴Dリングファイル タイプタテ型 収納枚数(枚)約200 穴数2 仕様Dリング 材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール 幅(mm)257.5 高さ(mm)315 背幅(mm)45 とじ厚(mm)25 穴間隔(mm)80
1冊
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm)150×230 粒度320 厚さ(mm)8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) 着丈(cm)約59 適応胴囲(cm)約130まで
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)