57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消毒性能が良い高濃度アルコール。 高濃度なので速乾性が良いです。 リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。 ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。 手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 エタノール濃度(w/w%)73.5 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウ 動画あり
除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等 寸法(mm)123×180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 効果除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 動画あり
1本
129 税込142
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知 検知範囲0.00~1.00mg/L 検知対象ガス呼気中アルコールガス 検知方式半導体ガスセンサー 分解能(mg/L)0.01 アラーム内容0.25mg/L以上 ウォームアップ時間約30秒 測定時間約8秒 使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 寸法(mm)37×20×102 質量(g)約50(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 付属品取扱説明書 耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方 取扱説明書(8.7MB) 仕様オートオフ・電池交換表示機能 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,498 税込1,648
欠品中

精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。 衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。 使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。 内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。 コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。 乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知 仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能 付属品取扱説明書、マウスピース5個 寸法(mm)127×53×22 質量(g)約75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 測定範囲(mg/L)0.050~2.000 測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了 データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存) 寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方 保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと) ウォームアップ時間約10秒 アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可) 検知方式電気化学式センサー 検知対象ガス呼気中アルコールガス サンプリング方式呼気直接吹き込み方式 取扱説明書(3.8MB) 分解能(mg/L)0.001
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。
用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース 材質PC 質量(g)約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質ポリエステル 長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250 幅(mm)(上部)90、(下部)70 高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールタイプの除菌用ウエットシート。 携帯に便利なハンディサイズ。 身の回りの除菌に最適な商品です。 アルコール濃度:約10%
用途身の回りの除菌 商品タイプ携帯用 成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド 効果除菌 材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレン シートサイズ(mm)150×200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76 香り無香料
1パック(10枚)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指消毒剤用ボトルスタンド 強化ダンボール製 モノタロウ 動画あり
ミルクボード製(牛乳パックなどの食品パックを再生した白色強化ダンボール) 強化ダンボール製で丈夫で軽くて持ち運びに便利。 ダンボール製なので使用後はリサイクルできます。
用途消毒剤用ボトルスタンドとして 材質強化ダンボール 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×1095×200 適合サイズ20~30cm(ボトル高さ)、Φ90mm丸ボトル、一辺80mm角ボトル 耐荷重(kg)1 取扱説明書(1.3MB)
1台
特価
319 税込351
当日出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座面には雑菌の繁殖を抑える抗菌処理素材と薬品に強い耐アルコール性で、お手入れし易く長く使って頂けます。 収納に便利なスタッキング可能な仕様で最大8脚まで対応しています。 左右に連結が可能なパーツ付きです。
用途ミーティング・集会場・休憩スペース・待合場所・待機場所、施設など。 仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性 材質背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品 質量(kg)4kg(1脚) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755 パイプ径(Φmm)12.7 塗装フレーム:粉体塗装 座高(mm)430 材質(座面)合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411 スタッキング可(最大8脚)
1セット(4脚)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 定期注文
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強) 液性弱アルカリ性 成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤 形状粉末 タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 適合用途作業着用
1箱(2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。 無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン 形状液体 液性弱アルカリ性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
特価
1,390 税込1,529
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。 無リン・無蛍光。 オレンジ成分配合のため、頑固な汚れにお使いください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、オレンジ油、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン 形状液体 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
1,698 税込1,868
当日出荷

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 動画あり
さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。
用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。 成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料 材質パルプ シートサイズ(mm)約250×160 使用場所トイレ
1パック(30枚)
89 税込98
当日出荷

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。 片手で握りやすい形状。 効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング タイプ塗り込みタイプ 液性酸性 施工可能台数約1台 形式ボトルタイプ 成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物 使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
399 税込439
当日出荷

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200 製品質量(g)750 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 材質パルプ ホワイト 1枚の寸法(mm)約200×約220 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(150枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)SUS304 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PTFE ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 材質(パッキン)PTFE ホース外径(Φmm)約15.5 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書(10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所トイレ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイトボードマーカー 中字 モノタロウ 動画あり
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として 線幅(mm)約2.5 成分アルコール系油性インク 種別中字(丸芯) 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)18.4 直径×長さL(Φmm×mm)20×125 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 線の太さ中字
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)