カテゴリ

  • カー用品(62)
    • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(10)
    • 自動車用夏季向け用品(4)
    • 車外用品(4)
  • 洗車・清掃(81)
    • 洗車道具(52)
    • タイヤ・ホイール用(4)
  • ガレージ機器・整備設備(38)
    • 駐車関連(7)
  • 自動車補修部品(55)
    • ブレーキパッド・足回り部品(2)
  • 保管用品(1)
    • コンテナー(1)
  • 整備工具・収納(202)
  • バッテリー・電装(116)
  • 自動車用オイル・ケミカル(82)
  • タイヤ・足回り(48)
  • 自転車部品(42)
  • 鈑金・塗装(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MIクリエーションズ(1)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • レックス(車用品)(47)
  • エンプレイス(12)
  • アイオン(26)
  • マルエヌ(53)
  • MAD MAX(マッドマックス)(207)
  • カーメイト(594)
  • アラデン(22)
  • セーフティーシール(8)
  • MAZDA(マツダ)(217,493)
  • トヨタ(140,680)
  • ミツビシ(138,277)
  • ニッサン(88,356)
  • ホンダ(44,747)
  • 三菱ふそう(39,663)
  • スバル(36,540)
  • スズキ(21,228)
  • ダイハツ(16,137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • 名入れ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車用品」の検索結果

798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(29件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
通水洗車ブラシ PP 硬め モノタロウ通水洗車ブラシ PP 硬めモノタロウ
309税込340
1個
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 固めの毛になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。
用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウゴム製カーストッパー(車止め)モノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。 各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。 駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4材質(本体)SBR+NR (バージン材)反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
車用サンシェード (日除けカバー) モノタロウ車用サンシェード (日除けカバー)モノタロウ(9件のレビュー)
598税込658
1枚
当日出荷
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC質量(g)215寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30ハトメ内径(Φmm)約12.5
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yfモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(200g)ほか
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用モノタロウ
319税込351
1本
当日出荷
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。 板バネ付。
用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L モノタロウシャーシーブラック 油性 液体タイプ 15Lモノタロウ
7,198税込7,918
1缶(15L)
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウシャーシーブラック 油性 スプレータイプモノタロウ(39件のレビュー)
349税込384
1本(420mL)ほか
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル S25 アンバー モノタロウ交換用電球 12V シングル S25 アンバーモノタロウ
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18モノタロウ
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 ドラム缶 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 ドラム缶モノタロウ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1缶(200L)
4日以内出荷
API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200LAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)ILSACGF-6A化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API)  全合成油 ドラム缶 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 ドラム缶モノタロウ
84,980税込93,478
1缶(200L)
3日以内出荷
API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)ILSACGF-6A化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ハンドルロック シートベルト固定タイプ モノタロウハンドルロック シートベルト固定タイプモノタロウ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。 ロック・解除は付属の専用キーで行います。 ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。付属品鍵3本適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。)材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)約456外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2取扱説明書(1.0MB)
裾止めバンド 2本入 モノタロウ裾止めバンド 2本入モノタロウ
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。 自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。 夜、光に反射するライン有。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等材質ポリエステル(生地)、ゴム糸寸法(mm)長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm質量(g)30(1本あたり)タイプマジック式
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ モノタロウ融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプモノタロウ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(25kg)
当日出荷
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう形状球状(約3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプモノタロウ(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下取扱説明書(1.4MB)
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプモノタロウ(7件のレビュー)
769税込846
1本(1L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
紙製プライスボード 蛍光カラー 自動車展示用 10枚セット モノタロウ紙製プライスボード 蛍光カラー 自動車展示用 10枚セットモノタロウ
1,998税込2,198
1セット(10枚)
当日出荷
総額表示に対応! 10枚入でこの価格! 安価な紙製で直接価格を書き込むタイプ。 蛍光カラーで大変目立ちます。
用途展示車両の価格表示用に材質蛍光紙寸法(縦×横)(mm)380×540
ドライブレコダーステッカー リフレクター付 モノタロウドライブレコダーステッカー リフレクター付モノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
従来品と比べ、セパレーターが真ん中で別れるようになり、はがしやすくなりました。 後方のヘッドライトで光るリフレクター付き。 車の後部に貼ることで後方車への警戒に。
用途後続車の危険運転の抑止効果に仕様反射シート基材110μ PP+PVC寸法(幅W×高さH)(mm)105×47粘着剤アクリル系粘着剤
コンパウンドスポンジ モノタロウコンパウンドスポンジモノタロウ(12件のレビュー)
459税込505
1セット(2個)ほか
当日出荷
手作業でコンパウンドを塗り込むのに便利です。 用途に合わせ、複数のサイズ・形状をラインナップ!
用途コンパウンド磨き材質EVAフォーム+ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車
ホイールブラシ(ディテールブラシ) モノタロウホイールブラシ(ディテールブラシ)モノタロウ(21件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷
ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本材質(ブラシ部)豚毛ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5材質(グリップ)PPブラシ長(mm)約51危険物の類別非危険物適合用途洗車
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウタイヤワックス タイヤツヤ出し専用モノタロウ(19件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(4L)ほか
当日出荷
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。タイプ液体(水性)液色乳白色pH値7.5液性中性危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.4MB)
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
洗車スポンジ 先端部 モノタロウ洗車スポンジ 先端部モノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。 お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。 お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274適合用途洗車
洗車ブラシセット トラック用 モノタロウ洗車ブラシセット トラック用モノタロウ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当モノタロウ(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(202件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(129件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(395件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(154件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
プラスチゲージ モノタロウプラスチゲージモノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用モノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら