15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど 仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノン セットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10 引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など 成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤 セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3 引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊) 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
599 税込659
当日出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瞬間接着剤 木工用 モノタロウ 動画あり
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間4時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ 配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)7~8 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
7,098 税込7,808
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色 特性防水、防食 配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 危険物の類別指定可燃物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1セット(500g)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。 主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間1時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン 使用温度範囲(℃)-40~95 配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1 比重(硬化後)1.6 耐熱温度(℃)95 可使時間(分)3~5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(300g)
8,198 税込9,018
当日出荷

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm)20 長さ(m)30 仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷