「錆 研磨」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨たわし モノタロウ 動画あり
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 材質ナイロン不織布 寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35 適合材コンクリート/ステンレス
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスディスクサンダー モノタロウ 動画あり
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。 外径(mm)(本体)100、(専用パット)93 内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15 材質ナイロン 研磨材の構造不織布 最大回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクペーパー モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 種別4形 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)71 接着剤フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 外径(Φmm)125 形状ディスクタイプ 種別マジック式(穴アリ) 適合材金属、木工 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質スチール 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足 モノタロウ 動画あり
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様3本足 シャンク径(Φmm)7 粒度#220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど 適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 粒度240 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 砥粒シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足 モノタロウ 動画あり
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様2本足 粒度#220 全長(mm)207 質量(g)84 シャンク径(Φmm)7 使用範囲(mm)23~63 砥石長(mm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷