つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品ジョイント
ピッチ12.7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)143.6×Φ53
質量(g)188.3
使用温度範囲(℃)-10~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ12.7
付属品ジョイント
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)302
色ホワイト
高さ(mm)863
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポール外径(Φmm)50
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)約380
質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質PE(ポリエチレン)
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に
チェーンNo.35~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
色(本体)赤、(反射材)白
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)約380
高さ(mm)約705
質量(g)約700
種類スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
デザインライン入り
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。
4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)約5.7
色イエロー
質量(g)約22
内径(Φmm)約80
外径(Φmm)約122
適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
1パック(4個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
スクリューで固定できるため、プラスチックチェーンが抜けにくくなっています。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質ナイロン
質量(g)約5.5
径(Φmm)約5.6
外形寸法(縦×横)(mm)約60×24.5
内寸法(縦×横)(mm)約48.5×12.8
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ