カテゴリ

  • バッテリー・電装(14)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(8,658)
  • MAZDA(マツダ)(4,053)
  • コガネイ(2,617)
  • トヨタ(2,382)
  • ホンダ(1,826)
  • ニッサン(1,583)
  • BIGM(丸山製作所)(1,369)
  • New-Era(ニューエラー)(1,360)
  • Panasonic(パナソニック)(1,206)
  • エスコ(688)
  • 伊東電機(622)
  • ミツビシ(621)
  • RS PRO(539)
  • マルヤス電業(493)
  • スバル(342)
  • 三菱電機(311)
  • スズキ(292)
  • テンパール工業(261)
  • 京セラインダストリアルツールズ(251)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(349件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • 前丸普通便座 モノタロウ

    前丸普通便座

    モノタロウ(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
    付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ材質PP形状前丸パステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
  • 洗濯 布団干し モノタロウ

    洗濯 布団干し

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 幅の調整が可能な伸縮式タイプ。
    用途洗濯物干し、布団干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約4.25寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1250~1900×780×1250
  • エアー棒ゲージ モノタロウ

    エアー棒ゲージ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20販売区分業務用
  • ウインドウ シール リムーバー モノタロウ

    ウインドウ シール リムーバー

    モノタロウ(52件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
    用途シーリング材の切り離しに刃長(mm)25刃幅(mm)6.5(中心部)ワイヤー長(mm)200本体サイズ(mm)125×Φ25ハンドル寸法(mm)75×Φ18販売区分業務用
  • TSソケット 給水栓用 モノタロウ

    TSソケット 給水栓用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
    用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • ラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ モノタロウ

    ラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。 紙が入れやすい横タイプです。 静電気防止タイプで挟みやすいです。 リサイクル材を使用しています。
    用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVA寸法(mm)216×303サイズA4タイプ静電気防止厚さ(μm)100
  • ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー ミニ平型ヒューズ用

    モノタロウ(134件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
    用途漏電防止に。販売区分業務用
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2821件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いチーズ ステンレス製

    モノタロウ(9件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(173件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(241件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • 平型ヒューズ 低背 モノタロウ

    平型ヒューズ 低背

    モノタロウ(69件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1149件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウ

    アルミスペーサー(アルミカラー)

    モノタロウ(9件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
    用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ

    エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
    用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
  • オフセット砥石 モノタロウ

    オフセット砥石

    モノタロウ(68件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(12枚)
    当日出荷
    より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72販売区分業務用
  • 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ

    切断砥石 1枚補強 A 切断機用

    モノタロウ(59件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5枚)
    当日出荷
    モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
  • 平型ヒューズセット ミニ モノタロウ

    平型ヒューズセット ミニ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
  • アイプレート ステンレス モノタロウ

    アイプレート ステンレス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    4ヵ所止め出来るアイプレートです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • 電着ダイヤモンドバー モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
  • 低背ヒューズ セット モノタロウ

    低背ヒューズ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PCサイズ(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • マルチストリッパー モノタロウ

    マルチストリッパー

    モノタロウ(115件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
    用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
  • ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ

    ユニオン継手 一時補修用 PVC

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
    用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズリンク モノタロウ

    ヒューズリンク

    モノタロウ(43件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
    用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無販売区分業務用
  • 溶接ワイヤー モノタロウ

    溶接ワイヤー

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5kg)
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接ワイヤーで、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
  • 組端子台 (60A) モノタロウ

    組端子台 (60A)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用