33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

交換用マーカー球 24V シングル G18 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプシングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg)1.4 1辺(三角)(mm)450 収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HIバルブソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結束ひも シート用 モノタロウ 動画あり
1袋(100本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着 適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ) 主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等 他社参考品番(KTC)MCFU-80 他社参考品番(キタコ)674-0500101 他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途ナンバリングスタンプ専用の交換パッドに。 材質コットン タイプ交換パッド 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×11×6
1パック(10個)
349 税込384
当日出荷

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V)DC10~80 消費電力(W)6 防水保護等級IP67相当 取扱説明書(2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品鍵(2個) 質量(kg)57 天板耐荷重(kg)80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書(1.1MB) 引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ ガラス球形式G18 定格電圧(V)6 定格電力(W)8 クリア 適合一般 タイプシングル球 口金BA15s 他社参考品番(STANLEY)A4115 他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

フロアリペアキット 電池式 モノタロウ 動画あり
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品) 質量(g)約150(電池含まず) 電圧(V)4.5 消費電力(W)6 本体寸法(mm)36×170 使用電池単三アルカリ乾電池×3 定格使用時間(分)50 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.0MB)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 取扱説明書(2.6MB) 明るさ(Lm)14 電源電圧(V)DC10~80 消費電力(W)6 防水保護等級IP68
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)