23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケース 軟質 モノタロウ 動画あり
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.6
1枚ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスプレイケーブル モノタロウ 動画あり
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド オス形状mini D-Sub15pin 変換タイプオス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なファイルボックスです。 クリアなので内容物が見え、取っ手付きのため取り出しやすく便利!
用途書類収納に クリア 付属品タイトルシール 材質ポリプロピレン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.8MB)
1箱(4枚)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 RoHS指令対応証明書(0.2MB) FSC認証認定 フルートW ライナーC5
1パック(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に 材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲0.3~1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm)3.15 定格温度(℃)105 適合電線範囲 AWG(#)18~22
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 動画あり
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ 定格電圧(V)85 定格電力(W)35 寿命3000 仕様車検対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷