カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 測定用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(4,086)
  • Festo(1,127)
  • IKO(日本トムソン)(989)
  • KITO(キトー)(1,011)
  • MAZDA(マツダ)(6,819)
  • Panasonic(パナソニック)(813)
  • PROST's(990)
  • RS PRO(961)
  • SMC(27,079)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,014)
  • エスコ(2,792)
  • オカムラ(岡村製作所)(781)
  • サンエス(1,213)
  • スズキ(2,548)
  • スバル(1,189)
  • トヨタ(1,493)
  • ニッサン(2,503)
  • ホンダ(3,192)
  • メディアカバーマーケット(4,150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-1」の検索結果

204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1 モノタロウ

    吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。 スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。区分S1ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN621号防塵機能あり(区分S1)
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(753件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブ モノタロウ
    ブラック
    クリア

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(221件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • 液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ

    液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け

    モノタロウ(164件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(250g)
    当日出荷
    各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
    用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
  • 巻き段ボール モノタロウ

    巻き段ボール

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    当日出荷
    ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
    用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7色段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
  • 液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ

    液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
    用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
  • 溶接用かぶり面 モノタロウ

    溶接用かぶり面

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
    用途アーク溶接・ガス溶接作業用材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ種類溶接面(かぶり式)寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで販売区分業務用
  • プラグカプラー モノタロウ

    プラグカプラー

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
    質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
  • コレット モノタロウ

    コレット

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(5個)
    当日出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
    用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50販売区分業務用
  • ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ

    ロックアウトキー 絶縁タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
    用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38販売区分業務用
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ
    ブラック
    クリア

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
  • ハンドルグリップ モノタロウ

    ハンドルグリップ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン樹脂色黒販売区分業務用
  • エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ

    エレベーター三脚 アルミ製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
    用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch販売区分業務用
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ60

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
  • LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ

    LPガスホース 溶断・溶接用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(10m)
    当日出荷
    用途溶断用仕様ホース径Φ9.5mm色オレンジ内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185販売区分業務用
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(163件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • デプスゲージ モノタロウ

    デプスゲージ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。
    用途深さ計測目量(mm)0.05器差(mm)±0.05ベース寸法(mm)100×8.5竿寸法(mm)10×4.5
  • グリス ブレーキシム用 モノタロウ

    グリス ブレーキシム用

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(100g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
    用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ

    棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル

    モノタロウ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • デジタル散水タイマー モノタロウ

    デジタル散水タイマー

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
    用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1缶(50g×160個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
  • 塩飴 梅味 750g 袋タイプ モノタロウ

    塩飴 梅味 750g 袋タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,294
    1袋(750g)
    当日出荷
    気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 塩梅風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。
    用途作業時の塩分補給補助用として成分(100g当たり)エネルギー389kcal、たんぱく質0g、脂質0.2g、炭水化物95.9g、食塩相当量1.2g材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP色半透明(無着色)質量(g)約4.3/粒種類飴内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外装袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、香料香味梅味
  • 塩分補給タブレット レモン塩味 モノタロウ

    塩分補給タブレット レモン塩味

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥899税込¥971
    1袋(620g)
    当日出荷
    こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
    容量約230粒入り種類タブレット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60名称清涼菓子賞味期限製造日より365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味レモン塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • 塩飴 3種ミックス 750g 袋タイプ モノタロウ

    塩飴 3種ミックス 750g 袋タイプ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,618
    1袋(750g)
    当日出荷
    気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。
    用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP色半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプ袋種類飴内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
  • トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ

    トイレ消臭剤 ビーズタイプ

    モノタロウ(206件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個(300g)
    当日出荷
    用途トイレ内の芳香、消臭に。成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350使用場所トイレ使用期間(ヶ月/常温)約1~2商品タイプ本体
  • 塩分補給タブレット パイン塩味 モノタロウ

    塩分補給タブレット パイン塩味

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥899税込¥971
    1袋(620g)
    当日出荷
    こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
    質量(g)620寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×380×60名称清涼菓子賞味期限製造日より365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味パイン塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.93kcal、たんぱく質0g、脂質0.05g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.12g
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ

    塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,726
    1パック(750g)
    当日出荷
    気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
    用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET色半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプボトル種類飴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200製品質量(g)750原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
  • スティックのり 固形タイプ モノタロウ

    スティックのり 固形タイプ

    モノタロウ(165件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本(25g)
    当日出荷
    一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
    用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン)全長(mm)102.1質量(g)45.4容量(g)25外径(Φmm)27.3のり径(mm)22.8
  • ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ

    ガラスうろこ取りクリーナー

    モノタロウ(888件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
    用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
  • タイマー 散水用 簡易 モノタロウ

    タイマー 散水用 簡易

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
    用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18