カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(10,855)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,915)
  • SMC(4,029)
  • MAZDA(マツダ)(2,626)
  • ホンダ(2,292)
  • (1,878)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,502)
  • イトーキ(1,475)
  • ニッサン(1,326)
  • KITO(キトー)(1,267)
  • 三菱電機(1,263)
  • IKO(日本トムソン)(974)
  • 三木プーリ(676)
  • エスコ(621)
  • CKD(579)
  • BIGM(丸山製作所)(530)
  • Kawasaki(420)
  • 大阪魂(419)
  • スズキ(414)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(390件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4 24V

    モノタロウ(98件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
    用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
  • H4コネクター メス&端子セット モノタロウ

    H4コネクター メス&端子セット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(53件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

    モノタロウ(104件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
  • H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウ

    H4コネクター オス&メス&端子 セット

    モノタロウ(23件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
  • H4コネクター オス&端子 セット モノタロウ

    H4コネクター オス&端子 セット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
    用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
  • HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウ

    HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

    モノタロウ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
    用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ

    ハンドル レギュラーローラー用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 無泡ローラー モノタロウ

    無泡ローラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷
    泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
    用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料にサイズスモール種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料SOP、錆止め主な用途塗装用生地の種類ウーブン
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

    モノタロウ(91件のレビュー)
    98税込108
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • 物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。
    用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約735×350質量(g)約825
  • 引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ

    引っ掛け型トグルクランプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])3.18[318]ベースフランジ最大長(mm)220.2販売区分業務用
  • 六角ビット セット モノタロウ

    六角ビット セット

    モノタロウ(89件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6本)
    当日出荷
    サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3875件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(60件のレビュー)
    70税込77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • ネオジウム磁石 モノタロウ

    ネオジウム磁石

    モノタロウ(48件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷
    ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途渦電流の実験等の様々な磁石実験寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4磁束密度300mT販売区分業務用
  • マグネットホルダー クリップタイプ モノタロウ

    マグネットホルダー クリップタイプ

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
    用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • 液晶保護フィルター のぞき見防止 モノタロウ

    液晶保護フィルター のぞき見防止

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
    付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.4取付両面テープ、またはタブシール可視光線透過率(%)75紫外線低減機能鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありませんブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ

    スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(28点組)
    当日出荷
    1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ

    ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(27点組)
    当日出荷
    1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34