カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(973)
  • 三木プーリ(617)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(581)
  • ホンダ(438)
  • サカエ(365)
  • エスコ(297)
  • 大阪魂(263)
  • 山金工業(255)
  • BIGM(丸山製作所)(222)
  • TRUSCO(219)
  • YAMAHA(ヤマハ)(218)
  • 三菱ふそう(203)
  • Panasonic(パナソニック)(200)
  • 三菱電機(191)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(178)
  • omron(オムロン)(156)
  • MIYOSHI(小西製作所)(149)
  • イマオコーポレーション(139)
  • OSG(オーエスジー)(139)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p12」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイスプライヤー モノタロウバイスプライヤーモノタロウ(81件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
プラグ モノタロウプラグモノタロウ(15件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1114件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(180件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(195件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウホイールナット(袋ナット) ショートモノタロウ(95件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)
当日出荷
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(284件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウドレンプラグ マグネット パッキン付モノタロウ(182件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。材質/仕上スチール/クロームメッキ二面幅(mm)17
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックルモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色グレータイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3取扱説明書(1.1MB)
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付モノタロウ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査等級2級材質ゲージ鋼仕様検査成績書付
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウカムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用モノタロウ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
ニップル エアダスター用 モノタロウニップル エアダスター用モノタロウ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続材質流体空気ねじ径G1/4・M12×P1.0最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR