カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(454)
- Panaracer(パナレーサー)(92)
- ホンダ(70)
- ELRING(40)
- EDELRID(40)
- 三菱ふそう(39)
- RS PRO(30)
- ミツビシ(26)
- ZEALOT(ジーロット)(26)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- AMPHENOL(19)
- BAHCO(バーコ)(18)
- DELTRON(18)
- プラス[家具](16)
- フエニックス・コンタクト(15)
- MICROCHIP(12)
- SCHURTER(11)
- ASUS(エイスース)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(21)
「elr」の検索結果

レディオック LEDベースライト 器具本体
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷質量(kg)4.2形笠付形材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)定格入力電圧(V)200~242対応使用場所屋内用明るさ110W形
レディオックマルチライン 本体 笠付形
岩崎電気¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷形笠付形材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP55使用場所屋内・屋外用
レディオック LEDベースライト 本体 笠付形
岩崎電気¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から31日以内出荷形笠付形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形
岩崎電気¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光束(Lm)1570グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)31.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)159.8光束(Lm)5100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)810グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.8光束(Lm)3920グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。仕様取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2取付傾斜天井取付:可能材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光の可否非調光
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81.7入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光束(Lm)13140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)154.6光束(Lm)3140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)149.6光束(Lm)1960グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3形片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)36.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)186.5光束(Lm)6770グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)70.5入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.3光束(Lm)13140グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)26.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)190.1光束(Lm)5000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ
岩崎電気¥59,980~税込¥65,978~1セット31日以内出荷種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.4材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1台31日以内出荷連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。形笠付形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1台31日以内出荷仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形
岩崎電気¥19,980~税込¥21,978~1台31日以内出荷連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台31日以内出荷仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1形片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ
岩崎電気¥59,980~税込¥65,978~1セット31日以内出荷種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.4材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形
岩崎電気¥14,980~税込¥16,478~1台31日以内出荷仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス
岩崎電気¥84,980~税込¥93,478~1セット31日以内出荷ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス
岩崎電気¥84,980~税込¥93,478~1セット31日以内出荷ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用
岩崎電気¥56,980~税込¥62,678~1台31日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台93日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)146光束(Lm)2380グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台93日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)150.7光束(Lm)3060グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781台93日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)152.6光束(Lm)6580グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台93日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)13.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145光束(Lm)1900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781台93日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)152.4光束(Lm)3810グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台93日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)31.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.1光束(Lm)4950グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ