カテゴリ
- 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(419)
- FYH(日本ピローブロック)(35)
- 三菱電機(32)
- サカエ(27)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(18)
- エスコ(17)
- RS PRO(14)
- 日東工業(13)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
- 摂津金属工業(10)
- TRUSCO(9)
- 倉茂電工(9)
- テンポスドットコム(8)
- 介福本舗(7)
- SMC(6)
- デンヨー(6)
- 桑名金属工業(6)
- 大電(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kg-95」の検索結果
特価

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10色灰形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻(10m)当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか翌々日出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥95,980税込¥105,5781巻(200m)翌々日出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298税込¥5,8281巻(10m)翌々日出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,398税込¥5,9381巻(10m)翌々日出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
計装用エコケーブル
冨士電線(東京)¥5,598~税込¥6,158~1巻(10m)翌々日出荷導体を全線心着色識別したポリエチレンで絶縁し、この線心を撚り合わせ編組遮へいで覆い、さらに耐燃性ポリエチレンシースを施してあります。シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。シース色黒
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥4,698税込¥5,1681巻(10m)翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか翌々日出荷各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,198税込¥9,0181巻(10m)翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.9シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000
弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥4,698税込¥5,1681巻(10m)翌々日出荷使用電圧60V以下の計測機器、ロボット、OA機器等の内部配線及び機器間に用いられるケーブルです。対撚り構造により回線間の漏話特性が向上し、また編組遮へいにより外部からのノイズを低減する信頼性の高いケーブルです。環境を配慮したEMタイプも対応可。お客様独自の仕様にも対応致しますので、ご用命下さい。(導体めっきの有無、遮へい種類等)絶縁抵抗(MΩ/km)10,000 以上シース色黒
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥6,398税込¥7,0381巻(10m)翌々日出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥6,498税込¥7,1481巻(10m)翌々日出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥5,598~税込¥6,158~1巻(10m)翌々日出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12