安全保護具・作業服・安全靴 (15) オフィスサプライ (15) 医療・介護用品 (14) ブランド: 秀和システムブランド: Ansellすべて解除
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途 部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換 材質 ニトリル 色 ブラック 入数(枚) 100 全長(cm) 24.5 左右区別 左右兼用 滑り止め効果 あり 粉有無 粉なし エンボス加工 あり 食品衛生法 なし
耐薬手袋 アルファテック 38-001 Ansell 当日出荷 から 翌々日出荷
アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途 機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。 材質 ブチルポリマー 厚さ(mm) 0.35 色 ブラック 規格 【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA) 全長(cm) 35
耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell 当日出荷
特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
用途 インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。 材質 表:ポリエチレン(PE)、他5層構造 厚さ(mm) 0.062 色 ホワイト 規格 【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS 全長(cm) 38.0~41.0 手のひらまわり(cm) 25.2 EN374規格 ABCEFGHILMS
耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell 当日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途 機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 トラスコ品番 659-2674 材質 ネオプレンゴム 厚さ(mm) 0.13 色 グリーン サイズ XS タイプ 左右兼用 全長(cm) 24 中指長(cm) 7.9 手のひらまわり(cm) 17 粉有無 なし
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell 当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途 メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 トラスコ品番 485-6082 材質 表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿) 厚さ(mm) 1.7 色 ブラック サイズ LL 全長(cm) 66 中指長(cm) 10.2 耐熱温度(℃) 180 手のひらまわり(cm) 31
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell 翌々日出荷 から 4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい従来
仕様 ●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell 当日出荷
組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。
用途 一般組立作業メンテナンス検査オイルが付着した部品の組立軽作業材料処理プラスチック射出成形 トラスコ品番 255-4821 材質 繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 1.21 色 グリーン/ブラック サイズ L 規格 【EN388 2016】4×21B 全長(cm) 19.6~24.8 中指長(cm) 7.6 手のひらまわり(cm) 18.2 ゲージ数 15 耐切創性 2/B
手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO Ansell ¥ 32,980税込 ¥ 36,278
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。米国FDA基準ASTMクリアAQL0.65AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様 ●パウダーフリーニトリル耐薬品性AQL:0.65●Length(mm)min.220 245±5●Cuff Thickness(mm):0.09●Palm Thickness(mm):0.11●Finger Thickness(mm):0.18●Tensile Strength(MPa):36●Elongation(%):500
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 当日出荷 から 39日以内出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途 製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様 滅菌済 適合 EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質 ネオプレンゴム 厚さ(mm) 0.18 色 グリーン タイプ すべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格 EN374規格:KLMNPT 対応 ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm) 29.5 形態 梱包:スマートパック仕様 粉有無 なし
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ Ansell 3日以内出荷
商品名:アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ特徴・ウェット・ドライの両環境でも耐荷重は 450kg (生理用食塩水・血液・消毒液で濡れても耐荷重は変更なし)・衛生的な患者専用の使い捨てリフトシーツ・親水性で液体を透過しやすく、手術台シーツに液体が吸収されます
用途 用途患者の移乗または体位変換を補助するための単回使用のリフトシーツ手術台・担架・ストレッチャー・ベッドなどの患者移動、体位変換時 材質 ポリエチレン 色 白 入数(枚) 50 幅(cm) 86 長さ(cm) 167
TRIP-NO-MORE コードカバー Ansell ¥ 53,980~税込 ¥ 59,378~
1箱(75枚)
3日以内出荷
商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー特徴・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具・単回使用コードカバーで3 種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい・配線をしっかりと固定する粘着テープ・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない
用途 用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。 材質 ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤 色 オレンジ 入数(枚) 75 幅(cm) 20
TRIP-NO-MORE コードカバー Ansell 3日以内出荷
商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー特徴・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具・単回使用コードカバーで3種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい・配線をしっかりと固定する粘着テープ・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない
用途 用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。 材質 ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤 色 オレンジ 幅(cm) 20 長さ(cm) 3800 入数 1巻
STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯 Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯特徴・手術台などで、患者をシンプルで強力なマジックテープで固定・常に清潔な患者専用 単回使用の固定帯・固定帯は大腿部・脚部・胸部・腹部を含む身体のあらゆる部分で使用が可能・画像検査や手術にも使用可能・標準的なストラップの2倍以上の幅広で、患者を締め付けすぎず、優れた安定性を実現・帯状のデザインで、レールのあり・なし両方の手術台に対応し、素早く簡単に装着が可能
用途 用途・患者を安全かつ不快感を与えることなく固定するための単回使用の幅広患者用固定帯。様々な手術台に対応し、素早く簡単に装着可能。・手術台など、患者の固定が必要な場面で使用。 色 ダークブルー 入数(枚) 50 幅(cm) 17 長さ(cm) 182 素材 ポリエステル、ナイロン
STAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき特徴・患者の腕を固定するストラップ2本つき・シンプルなつくりで手術前後の着脱が容易(切り込みつきで手台へ取付け時に広げやすく、手台に通しやすい)・血液や薬品による手台の汚れを防ぎ、掃除等による摩耗を軽減・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
用途 用途・手術台の手台用抗菌カバー・手術台の手台の汚れを防ぐ、2本のストラップつきの単回使用 抗菌手台カバー 材質 抗菌加工ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 色 ライトブルー 入数(枚) 200 幅(cm) 33 長さ(cm) 71
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー特徴・一般的なリネンに比べてリントの量が少ない・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
用途 用途:手術台の足掛け台に使用する抗菌性足掛け台カバー 材質 ポリプロピレン 色 ライトブルー 入数(枚) 200 長さ(cm) 76 縦(cm) 50
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ特徴・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減・シーツ裏地の抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)・キルト地で通気性がよく、超吸水性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5L(目安)の水分を吸収・保持・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
用途 用途・手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 ・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸 色 ライトブルー 入数(枚) 20 幅(cm) 101 長さ(cm) 228 吸収量(L/枚) 5
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ特徴・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 ・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5L(目安)の水分を吸収・保持・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
用途 用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸 色 ライトブルー 入数(枚) 20 幅(cm) 101 長さ(cm) 228 吸収量(L/枚) 5
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ特徴・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 ・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約3.3L(目安)の水分を吸収・保持・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
用途 用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸 色 ライトブルー 入数(枚) 50 幅(cm) 101 長さ(cm) 152 吸収量(L/枚) 3.3
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ特徴・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 ・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5.6L(目安)の水分を吸収・保持・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
用途 用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸 色 ライトブルー 入数(枚) 20 幅(cm) 101 長さ(cm) 254 吸収量(L/枚) 5.6
STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell 3日以内出荷
用品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ特徴・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 ・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約1.7 L(目安)の水分を吸収・保持・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
用途 用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸 色 ライトブルー 入数(枚) 50 幅(cm) 101 長さ(cm) 76 吸収量(L/枚) 1.7
STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき Ansell 3日以内出荷
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌ヘッドレストカバー特徴・袋状の形で出し入れが簡単な抗菌性の枕カバー・ほとんどの標準的な頭部固定具にフィットし、枕の形状の違いによるカバーの選定が不要・枕を包みこみタイプの袋状の枕カバー・再利用可能なリネン製品使用にかかるコストを削減・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
用途 用途:手術台のヘッドレスト用抗菌カバー 材質 ポリプロピレン(スパンボンド・メルトブロウ加工)、ポリエステル糸 色 ライトブルー 入数(枚) 250 縦(cm) 38 横(cm) 38
Ergo-Step 踏み台トップ(ボトム/トップ) Ansell 3日以内出荷
商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)特徴・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚・2段まで積み重ねて使用が可能・よく目立つ鮮やかなオレンジ色・耐荷重:227kg
用途 快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。) 材質 ABS樹脂、ステンレススチール、ゴム 色 オレンジ 高さ(cm) 13 縦(cm) 35 使用後の手入方法 標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください 入数(個) 1 横(cm) 45 関連資料 積み重ね・連結方法(0.34MB) 踏み台消毒方法(0.32MB)
Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ) Ansell 3日以内出荷
商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)特徴・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚・2段まで積み重ねて使用が可能・よく目立つ鮮やかなオレンジ色・耐荷重:227kg
用途 快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。) 材質 ABS樹脂、ステンレススチール、ゴム 色 オレンジ 高さ(cm) 13 縦(cm) 35 使用後の手入方法 標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください 入数(個) 1 横(cm) 45
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途 部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換 トラスコ品番 684-0819 材質 ニトリル 厚さ(mm) 0.15(指先)、0.11(掌) 色 ブラック サイズ XS 入数(枚) 100 全長(cm) 24.5 中指長(cm) 7.9 左右区別 左右兼用 滑り止め効果 あり 粉有無 粉なし エンボス加工 あり 食品衛生法 なし
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 39日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途 手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。 仕様 滅菌済 適合 AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 0.23 色 天然 タイプ すべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格 EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工 手袋外面:指部粗面加工 対応 ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm) 30 形態 梱包:スマートパック仕様 粉有無 なし
ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 Ansell 当日出荷
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途 金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番 149-7291 材質 表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm) 0.81 色 ブルー サイズ M 全長(cm) 27.3~28.9 中指長(cm) 8.1 手のひらまわり(cm) 19.6 滑り止め効果 ニトリルゴム
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell ¥ 51,980税込 ¥ 57,178
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい従来品のNPG-INTよりも若干短く(-5mm)、指先が薄くなっています(0.01mm)。手のひらの厚さは同じです。工業用グレードで、優れた化学的性能を持ち、REACH準拠、EN420特別な目的のためのサイジング、欧州指令89/686/EEC、EN374などの追加認証を取得済みAQL1.5AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様 ●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01