カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- NTB(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- TRUSCO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- イスカル(37)
- エスコ(9)
- グリーンクロス(12)
- ゴールドメダル(11)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(11)
- トップ工業(7)
- ニッサン(15)
- ホンダ(90)
- 住友重機械工業(26)
- 扶桑精機(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ(IDG1~)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個当日出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ(IDG60~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から19日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG75
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ IDG60
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-F02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F04~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
メンブレンエアドライヤ(IDG75~)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個19日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75HM2
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合流れ方向(R) (右→左)基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDG10
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
I Series(IDG60HM2)
SMC¥179,800税込¥197,7801個20日以内出荷仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(04) 1/2ボディサイズ60構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤドレン排出(D) N.O.オートドレン空気流量(L/min)600結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG100HM2)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(F) G空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG75HM2)
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-02~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F02~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-04~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-02~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F02~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら