133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷





1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷





1個
3,240 税込3,564
当日出荷

1個
3,560 税込3,916
当日出荷

1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

1個
26,600 税込29,260
翌日出荷


1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
当日出荷

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm)1~1.5 耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ細字
1本
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール アズワン品番65-2312-97
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール アズワン品番65-2312-98
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。 線幅(mm)1~1.5 入数(本)10
1本(10本)
9,160 税込10,076
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途根起こしや竹の子掘り作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-7 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)2 先端寸法(mm)85×240
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチール アズワン品番65-2312-99
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-6 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)125×175
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状曲・鋭 寸法(mm)先端幅:0.4、全長:115
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

両端熱処理。重量物を起こしやすい形状になっています
用途機械・重機の移動、据付に最適 材質機械構造用炭素鋼
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:110
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.0、全長:120
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.5、全長:130
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.5、全長:115
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用 アズワン品番65-3887-66
1丁
5,210 税込5,731
翌日出荷

頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。
用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業 全長(mm)1360 エスコ品番EA650BJ-9 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.3 先端寸法(mm)240×238
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

細い先端。熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷