カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(155)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • StarTech.com(83)
  • ASUS(エイスース)(56)
  • Philips(17)
  • BenQ(ベンキュー)(15)
  • サンワサプライ(13)
  • LG(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • AOC(10)
  • Gechic(ゲシック)(9)
  • ATEN(9)
  • EIZO(9)
  • TCL(8)
  • VENTION(7)
  • ROLINE(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • j5 create(5)
  • Vodaview(5)
  • FeuVision(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi-dp」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 27型/2560×1440/HDMI、DP JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット、スイーベル機能も搭載。HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高 横373-513/縦625-648mm×幅 横615/縦364mm×奥行190mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「140mm」ピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
  • 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C JAPANNEXT

    31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行185mm スタンド幅496mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大46通常33省エネ24スタンバイ1 給電使用時 最大115電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)115コントラスト比3500:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 98% DCI-P3 76% AdobeRGB 75%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-CケーブルUSB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBあり
  • 23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~50規格WQHD (Wide-Quad-HD)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)使用湿度範囲5%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1440視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DP、DVI-Iスピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット対応フリッカーフリー輝度(cd/m2)350入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
  • 液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約4.1サイズ29型使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大36、通常18、スタンバイ0.5出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:NOプラグプラグアンドプレイ:YES角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%解像度2560×1080保証期間2年応答速度14ms入力端子HDMI×1/DP×1スピーカー3W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用:20~ 90フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
  • 24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m、VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約3.4出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高446x幅557x奥行200コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~62アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/昇降式 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/昇降式

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m、VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約4.5出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高500x幅557x奥行191コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~62アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)約4.4サイズ23.8使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191コントラスト比1300:1輝度350表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160保証期間2年応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節125mm使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)5.9サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
  • 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)を搭載。ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とDisplayPort 1.2×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)3.5サイズ27使用温度範囲(℃)5~40表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)434×614×174、スタンド幅355コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:95%解像度2560×1440応答速度Typ:7ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー3W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~39RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル幅(mm)スタンド:450質量(kg)約4.5サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×708×237(スタンド付)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%解像度2560×1080入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)は、デスクワークで高い生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブル、電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応。コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とDisplayPort 1.4×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲0%~43%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)407×541×200、スタンド幅200表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2コントラスト1300:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    仕様●ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約2.7サイズ(inch)24.5表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×558×215コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB99%/DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度MPRT 1ms入力端子HDMI×1/DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカーNO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ベイビーブルーの本体カラーで、おしゃれな空間を演出します。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモードを搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真編集にも最適です。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット機能にも対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ベイビーブルーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢コントラスト比1300:1液晶パネル23.8インチ表示色1677万色/sRGB7%/DCI-P375%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2コントラスト1300:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横360~470/縦550~590×幅横542/縦321×奥行210スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1000:1表示色1677万色、sRGB3%、DCI-P382%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms入力端子HDMI×2、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル質量(kg)4.8サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかなゲームプレイを実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を表示します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:230質量(kg)約3.3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×542×200(スタンド付)コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB 8%/DCI-P3 80%解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ピンク使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(SFT)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応。VRR対応でティアリング・スタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域パネル。HDR400相当で色鮮やかな映像。高さ調整(130mm)、ピボット、スイーベル(左右各30°)対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2 (120Hz)、DisplayPort 1.4×2 (120Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間メーカー保証。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:400-530×615×190、縦置き:630-660×363×190コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR400相当
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度で滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角IPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、上下左右178°を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最適な高さに調整可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル質量(kg)約3.8サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-500/縦560-610×横540/縦322×200、スタンド幅235コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。
    仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~35出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~60%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)423×558×194、スタンド幅244出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
  • 27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    27インチVAパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の湾曲ゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現するWQHD解像度により、高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイからデスクワークまで快適に使用できます。曲率1500Rの湾曲ディスプレイを採用し、画面全体を見やすく表示するとともに、臨場感あふれる映像体験を実現。260Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、FPSなどゲームジャンルに合わせた最適な設定が可能。VAパネルならではの3000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現。最大輝度300cd/m2、sRGB98%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。最大120mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.0×2(144Hz)、DisplayPort 1.4×2(260Hz)を搭載し、PS5のWQHD(2560×1440)/120Hz接続にも対応します。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】240寸法(mm)高横380-500/縦630-640×幅横614/縦364×奥行190質量(kg)5.2サイズ27使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2Aコントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~93フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域で、高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適。3つのゲームモードを搭載しています。IPSパネルは広視野角上下左右178°で、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度250cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル質量(kg)約3.1サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×540×170、スタンド幅233コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載した、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHD(1920×1080)より約1.8倍広い作業領域を実現するWQHDは、高精細な表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。200Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル,保証書,VESAネジ,電源アダプタ,電源ケーブル,DP ケーブル質量(kg)約6サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×715×195、スタンド幅415コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%解像度2560×1440保証期間2年間視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI x 2、DP x 2VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。パープルカラーで統一されたおしゃれなデザイン。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%対応で色鮮やか。HDR対応で深みのある映像。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)パープルRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。イエローの本体カラーで、おしゃれな空間を演出。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能も搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)イエローRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)3.2サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横320-450/縦500-573×横496/縦285×190、スタンド幅200コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:96%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~43RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。 MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。 フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。 300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。 映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。 また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。 VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    解像度1920×1080表面処理非光沢アスペクト比16:9コントラスト比1000:1パネル駆動方式TN系輝度(cd/m2)300応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)視野角H:170°/V:160°(上下/左右)表示色1677万色フリッカーフリー軽減機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ入力端子HDMI×1、DP×1出力イヤホンスピーカー2W×2電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152質量(kg)2.4付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書規格2K/FHD(Full-HD)サイズ(inch)21.5色(本体)ブラックブルーライトカット対応入力ポートDPx1、HDMIx1
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
  • 28.2型/3840×2560/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    28.2型/3840×2560/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840×2560)解像度の液晶モニターです。4K解像度よりも垂直解像度が約1.18倍も広く、アスペクト比3:2の液晶モニターは、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI 2.0×2、DP 1.4×2を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。フリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100×100mmのVESAマウント対応。3W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.9サイズ28.2使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理光沢使用湿度範囲10%~42%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横428-545/縦618-645)×(横609/縦418)×191、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1200:1輝度340cd/m2表示色10.7億色 / sRGB5% / DCI-P3 95%解像度3840×2560視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー3W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340HDR対応HDR10:YES
  • 27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT

    27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証

    JAPANNEXT
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブルピッチ(mm)約0.182mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%解像度2560×2880視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル応答速度11ms/OD6ms入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカー5Wx2色(本体)ホワイト高さ調節100mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:18最大輝度(cd/m2)300cd/m2モニターサイズ27.6パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x6mm)リフレッシュレート(Hz)60角度調節あり
  • ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    仕様HDR400相当タイプブルーライト軽減モード使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、DisplayPortモニターサイズ27型フリッカーフリーYES
  • 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    31.5インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)の4倍となる高解像度により、複数ウィンドウの同時表示が可能で、オフィスワークからクリエイティブ作業まで高い生産性を実現します。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度350cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 98%の広色域に対応し、写真編集や動画編集など色再現性が求められる用途にも最適。HDR対応により明るい部分から暗い部分まで豊かな階調で表現し、臨場感あふれる映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各15°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.4×1(60Hz)を装備。PBP(Picture by Picture)機能により最大2系統の映像を左右同時表示でき、PIP(Picture in Picture)機能にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業や視聴時も目への負担を軽減。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル幅(mm)【スタンド】430寸法(mm)高横490-610/縦740-750×幅横715/縦421×奥行205質量(kg)5.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)使用湿度範囲(%RH)10~64フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350