カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(293)
- 照明(263)
- 照明器具(30)
- 電気材料(27)
- 電気部品(23)
- パソコン/周辺機器(50)
- 防犯用品(41)
- 建材・エクステリア(8)
- 家電(6)
- 測定用品(4)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
電球の種類
LED(123)
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(135)
- エレキット(43)
- ノア[照明](2)
- オーム電機(800)
- アイリスオーヤマ(241)
- エコデバイス(62)
- KOITO(小糸製作所)(178)
- ROHM(52)
- エーモン(23)
- LED LENSER(187)
- ODELIC(オーデリック)(1,724)
- Panasonic(パナソニック)(12,440)
- RS PRO(1,948)
- コイズミ照明(938)
- ホンダ(1,443)
- メディアカバーマーケット(6,339)
- 三菱電機(8,553)
- 岩崎電気(1,031)
- 東芝ライテック(1,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

LEDラバーライト
ELPA(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷衝撃吸収!タフな使用に耐える。仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LED交換球 P13.5S
ELPA(30件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害
ELPA(26件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601個当日出荷マグネット(180°回転) フック付き高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
懐中電灯用LED交換球
ELPA(59件のレビュー)¥475税込¥5231個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯
ELPA(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(75件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯
ELPA(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載光源白色LED連続点灯時間約15秒(固定)エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(3件のレビュー)¥1,138~税込¥1,252~1個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 5MM 黄
ELPA¥246税込¥2711袋(5個)当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー色イエロー定格電流(mA)25
LED 3MM 緑
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン色グリーン定格電流(mA)25
LEDコンパクトデスクライト
ELPA(12件のレビュー)¥1,802税込¥1,9821個当日出荷折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDデスクライト
ELPA¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 時計付き
ELPA¥4,939税込¥5,4331台翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDナイトライト
ELPA(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト2WAY
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷スタンド式、クリップ式の2種類の使用方法で設置に困らない。タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。JIS A形相当の明るさ。折りたためてコンパクトになり場所をとらない
LEDデスクライト
ELPA¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。用途学習用、在宅勤務用の照明に。付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)トラスコ品番336-3971質量(g)約700(本体のみ)電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))出力DC24V(0.375A)定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)エコロジー商品省エネ
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ
ELPA(12件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED
LEDワークライト
ELPA(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類COB LED