絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 日本継手(旧:JFE継手)のすべての商品
特価

アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターエルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
座付水栓エルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法C(mm)17寸法T(mm)5寸法W(mm)24寸法M(mm)55寸法N(mm)65使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 枝側コアなし
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓チーズ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り片側コアなし
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓エルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
アダプターソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓エルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓チーズ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管角数8
アダプターソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
水栓ソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法D1(mm)41使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓ソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターエルボ 青銅製管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管角数8
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り一方のみコア有
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
座付水栓エルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法B(mm)32寸法C(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)33寸法T(mm)5寸法W(mm)24寸法M(mm)55寸法N(mm)65使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)20×15適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
プラグ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
45°エルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
チーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
エルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
ソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥669~税込¥736~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
径違いエルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
径違いソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
径違いチーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ニップル 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
45°エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
トランジション継手 バルブチー
日本継手(旧:JFE継手)¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。用途鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら