安全保護具・作業服・安全靴 (5) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (39) オフィスサプライ (229) オフィス家具/照明/清掃用品 (5) 作業工具/電動・空圧工具 (19) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) メカニカル部品/機構部品 (13) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 自動車用品 (16) トラック用品 (1) バイク用品 (91,503) 自転車用品 (68) 医療・介護用品 (1) ブランド: YAMAHA(ヤマハ)ブランド: タカキベーカリーすべて解除
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ) (392件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途 ミッションギア潤滑用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ) (251件のレビュー) 当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ) (168件のレビュー) 当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 水溶性
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ) (367件のレビュー) 当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途 高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (73件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) (54件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。
摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途 スクーター用 低フリクションオイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ) (178件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品 計量カップ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品 マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 0.4 規格 VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×36×136 保管温湿度範囲 10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~+50 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 100~20000
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ) (197件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース 外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ) 最大消費電力(W) 2.5 電源 USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。 使用温度範囲(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×46×226 質量(kg) 0.8 対応OS Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降 付属品 USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む) 接続方式 USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ) 指向性 単一指向性×3
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (33件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。
大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。
高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ) 当日出荷 から 翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種 NFC対応Android 機器 インターフェイス USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様 収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品 USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm) 幅140×奥行140×高さ43 質量(g) 280 電源 リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格 VCCIクラスB 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 接続方式 USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 範囲 収音範囲:最大2m以内(360°) 音量 瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン 無指向性マイク×1 最大消費電力(W) 2.5 スピーカー 45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~85(結露しないこと) 指向性 無指向性 Bluetooth Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ) 翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様 音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品 電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 本体:1.8、マイク:0.4 色 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種 NFC対応Android機器 最大消費電力(W) 20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス 本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 Bluetooth Ver.2.1+EDR、Class2 通信距離(m) 最大:10 対応コーデック CVSD、mSBC、SBC 対応プロファイル HFP(1.6)、A2DP
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース YAMAHA(ヤマハ) (8件のレビュー) 当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途 船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。 ちょう度 0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい) 危険物の類別 非危険物
YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースA YAMAHA(ヤマハ) 当日出荷
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265~295) 滴点(℃) 250
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (43件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。
ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性