カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
特価
![XT90コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706691-251222-02.jpg)
XT90コネクタ オス
GB[制御機器]¥299税込¥3291個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC150コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG![波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620521-251222-02.jpg)
波動スイッチ ON-OFF タブ端子
GB[制御機器]¥139税込¥1531個当日出荷1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン![DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616111-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)
GB[制御機器]¥70税込¥771個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![電池ケース 単4×2本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557566-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×2本 リード線付き
GB[制御機器](1件のレビュー)¥90税込¥991個3日以内出荷単4電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)
ハーネステープ黒
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。 ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。幅(mm)18色黒種類ハーネステープ長さ(m)18![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588348-251222-02.jpg)
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色緑色(本体)黒動作機能OFF-(ON)![同軸ケーブル BNC⇔ミノムシクリップ(2極) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588698-251222-02.jpg)
同軸ケーブル BNC⇔ミノムシクリップ(2極)
GB[制御機器]¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷片側にBNCコネクターのオス、他方は先バラにみのむしクリップがついた同軸ケーブルアセンブリーです。オシロスコープやファンクションジェネレータなど入出力にBNCコネクター(メス)を装備した測定器を被測定回路に接続するのに使います。ミノムシ側のインピーダンス整合はあやしくなりますが広帯域測定器を低い周波数で使う場合に便利です。長さ(m)約0.9インピーダンス(Ω)50![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF
GB[制御機器](1件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1![電子ブザー DC1.5V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573149-251222-02.jpg)
電子ブザー DC1.5V
GB[制御機器]¥299税込¥3291個3日以内出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 1.5V駆動ブザーです。1.5Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池1本で動きます。定格電圧(V)DC1.5音色ヴー(連続音)動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプパネルねじ止め![電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557478-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、リード線も付いています。適合単3色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557496-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ
GB[制御機器]¥93~税込¥102~1個当日出荷から3日以内出荷単3電池4本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状Bスナップ数量(本)4![XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706560-251222-02.jpg)
XT60パネル取付コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640419-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥49税込¥541個当日出荷パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ![トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615910-251222-02.jpg)
トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ)
GB[制御機器]¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能DPDT(双極双投)![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1![電池ケース 単1×2本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557347-251222-02.jpg)
電池ケース 単1×2本 リード線付き
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷単1電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単1色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765089-251222-02.jpg)
ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤)
GB[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に赤色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色赤カバー色透明赤スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)![ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660780-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥549税込¥6041セット3日以内出荷両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。色K(黒)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10![超小型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616601-251222-02.jpg)
超小型波動スイッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個当日出荷単極単投(SPST)のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。極数単極単投定格AC250V-3A端子形状タブ表示操作部/○-|表示取付寸法(mm)13×8.5最大寸法(mm)15×10操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9![丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616445-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット[40ピン×1列]
GB[制御機器]¥289税込¥3181個当日出荷1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。列数1列ピン数(ピン)40![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF
GB[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥149税込¥1641個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 高電流DCモータープラグMR30 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120![電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557469-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単3色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3




![XT90コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706691-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706386-251222-02.jpg)
![波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620521-251222-02.jpg)
![基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620487-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616111-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×2本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557566-251222-02.jpg)
![小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768546-251222-02.jpg)
![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)
![ロータリースイッチ 2回路6接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635571-251222-02.jpg)
![変換コネクタ F型⇔RCA-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615980-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616436-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588348-251222-02.jpg)
![同軸ケーブル BNC⇔ミノムシクリップ(2極) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588698-251222-02.jpg)
![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
![電子ブザー DC1.5V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573149-251222-02.jpg)
![6極6芯モジュラープラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573386-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557478-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557496-251222-02.jpg)
![XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706560-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706395-251222-02.jpg)
![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640419-251222-02.jpg)
![BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621397-251222-02.jpg)
![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
![トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615910-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
![電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573219-251222-02.jpg)
![電池ケース 単1×2本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557347-251222-02.jpg)
![磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788250-251222-02.jpg)
![ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765089-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660780-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622691-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622666-251222-02.jpg)
![基板用トグルスイッチ3P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620478-251222-02.jpg)
![超小型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616601-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-P⇔N-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616059-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-J⇔M-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616016-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616445-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557469-251222-02.jpg)