カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
特価
![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768607-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷ボディ部分の長さ約9mm直径4mmの超小型DCモーターです。使用温度範囲(℃)-10~+50(工作温度)、-20~+60(保存温度)電圧(V)始動/0.8回転数(min-1[r.p.m])14000定格電圧(V)2.6抵抗(Ω)端子/22回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/120定格電流(mA)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)外観/4.1×11.4動作電圧(V)1.8~3.2![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640611-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷スライドさせることにより、中央の端子と左/右の端子との接触が切り替わるタイプのスイッチです。2.5mmピッチですのでユニバーサル基板にも取り付け可能です。タイプスライド定格DC50V-0.5A端子間ピッチ(mm)2.54![両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788216-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m
GB[制御機器]¥699税込¥7691本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付きケーブル長(m)2外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788268-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m
GB[制御機器]¥749税込¥8241本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。ケーブル長(m)1.5外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2![OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738875-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト)
GB[制御機器]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷OBDII・オスタイプのコネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック![XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706569-251222-02.jpg)
XT90アンチスパークコネクタ(メス)
GB[制御機器]¥599税込¥6591個当日出荷大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120![XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706526-251222-02.jpg)
XT60ロック付きコネクタ(メス)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![ハーネステープ白 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707041-251222-02.jpg)
ハーネステープ白
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷ビニルテープと比較して、ノリのべたつきが少ない絶縁テープです。 電線の整理、絶縁に最適。ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくい。幅(mm)18色白種類ハーネステープ長さ(m)18![ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661087-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本
GB[制御機器]¥699税込¥7691セット当日出荷ピン-ピンの20cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り![ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661096-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本
GB[制御機器]¥469税込¥5161セット当日出荷ピン-ピンの10cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス![BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626778-251222-02.jpg)
BNC-BNCケーブル 1m
GB[制御機器]¥669税込¥7361本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付きケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2![丸ピンプラグ[40ピン×1列] GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621695-251222-02.jpg)
丸ピンプラグ[40ピン×1列]
GB[制御機器]¥329税込¥3621個3日以内出荷長さ約3mm、4mmの丸ピンが出ているピンプラグです。 節で折り取ってお使い頂けます。ピッチ(mm)2.54列数1列ピン数(ピン)40![波動スイッチ 1回路 ON-OFF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620530-251222-02.jpg)
波動スイッチ 1回路 ON-OFF
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷定格AC250V-16A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ![丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616235-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥39税込¥431個3日以内出荷300MIL 8ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 8ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616260-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥60税込¥661個当日出荷300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピンピッチ(mm)2.54![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1![80mm角DCファン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573368-251222-02.jpg)
80mm角DCファン
GB[制御機器]¥639税込¥7031個3日以内出荷80mm角のDC12Vファンです。PC用ファンと同形状の3-pinコネクタがついています。寸法(mm)80×80×15回転数(min-1[r.p.m])2500(±10%)定格12V/0.25Aコネクタ2.54mmピッチ3P(一般的なPC用ファンと同形状です)![電子ブザー DC1.2V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573201-251222-02.jpg)
電子ブザー DC1.2V
GB[制御機器]¥209税込¥2301個3日以内出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 1.2V駆動ブザーです。1.2Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。定格電圧(V)DC1.2音色ヴー(連続音)実装タイプパネルねじ止め![EC5コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558336-251222-02.jpg)
EC5コネクタ オス
GB[制御機器]¥259税込¥2851個当日出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG![EC5コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558327-251222-02.jpg)
EC5コネクタ メス
GB[制御機器]¥259税込¥2851個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG![DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558476-251222-02.jpg)
DIP連結ソケット 8ピン
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷【MOPAMP-SOICS-DIPD】等の300mil 8ピン基板をDIP化するために便利なピンです。ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)8パッケージICS16![電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557636-251222-02.jpg)
電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き
GB[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷1/2AA用の電池ケースです。適合1/2AA色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1![電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557539-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。適合単4色黒スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1![電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557426-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×1本 リード線付き
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷単3電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788241-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm
GB[制御機器]¥599税込¥6591本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクタ(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2ケーブル長(cm)50![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788277-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。ケーブル長(m)3外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2mm![小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768571-251222-02.jpg)
小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り
GB[制御機器]¥389税込¥4281個3日以内出荷小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)![プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765071-251222-02.jpg)
プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン




![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768607-251222-02.jpg)
![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640611-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788216-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788268-251222-02.jpg)
![ソレノイド プル型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754835-251222-02.jpg)
![みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753855-251222-02.jpg)
![OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738875-251222-02.jpg)
![PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708861-251222-02.jpg)
![XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706569-251222-02.jpg)
![XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706526-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706350-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706411-251222-02.jpg)
![ハーネステープ白 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707041-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661087-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661096-251222-02.jpg)
![HELPING HAND MAGNIFIER GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661078-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)
![BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626778-251222-02.jpg)
![丸ピンプラグ[40ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621695-251222-02.jpg)
![BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621388-251222-02.jpg)
![BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621415-251222-02.jpg)
![波動スイッチ 1回路 ON-OFF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620530-251222-02.jpg)
![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-J⇔N-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616025-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616235-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616260-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
![80mm角DCファン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573368-251222-02.jpg)
![電子ブザー DC1.2V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573201-251222-02.jpg)
![3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558135-251222-02.jpg)
![EC5コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558336-251222-02.jpg)
![EC5コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558327-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558476-251222-02.jpg)
![電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557636-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557539-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557426-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788241-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788277-251222-02.jpg)
![小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768571-251222-02.jpg)
![プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765071-251222-02.jpg)