781件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×1本 リード線付き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    単3電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m

    GB[制御機器]
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)2外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • 小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]

    小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)
  • プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]

    プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
    仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン
  • リードスイッチ GB[制御機器]

    リードスイッチ

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    内容リードスイッチ接点方式1a
  • ソレノイド プル型 GB[制御機器]

    ソレノイド プル型

    GB[制御機器]
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類プル型
  • みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]

    みのむしクリップ 赤 10個

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]

    アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)

    GB[制御機器]
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。
    寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒) GB[制御機器]

    microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒)

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    通信・充電に対応したMicroUSBケーブルです。 ケーブル巻取り式で持ち運びの際にケーブルが邪魔になりません。 カバンなどに入れて手軽に持ち運べます。
    対応OSAndroid4.0にて動作確認済コネクタ形状MicroUSB-USB対応機種MicorUSB端子を搭載している機器などケーブル長(cm)約70ケーブル色
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    74税込81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • フェライトコア(適合線径~8mm) GB[制御機器]

    フェライトコア(適合線径~8mm)

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    電源ラインに挟むことによって、高周波のノイズを除去するはたらきを持つフェライトコアです。 電線をそのまま挟む、あるいはひと巻きしたところを挟むなどして使用します。
    仕様平コード兼用 適合線径/~8mm(Max9mm)全長(mm)35外径20Φ(Max)着脱方式クランプ式(ストッパー付)
  • ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)

    GB[制御機器]
    89税込98
    1袋
    3日以内出荷
    ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×3、メスコンタクト×3、オスハウジング×1、メスハウジング×1
  • XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 赤

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 赤

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン

    GB[制御機器]
    129税込142
    1セット
    当日出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)5極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • デュポン/2550/QIコネクタ 1ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 1ピン

    GB[制御機器]
    76税込84
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)1極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン

    GB[制御機器]
    94税込103
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)2極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • 小型波動スイッチ タブ端子 GB[制御機器]

    小型波動スイッチ タブ端子

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)パッケージWAVE-16
  • ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両端がメスでのタイプで、コード延長やピンに。
    R(赤)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ロータリースイッチ 1回路12接点 GB[制御機器]

    ロータリースイッチ 1回路12接点

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    1回路12接点
    シャフト径(Φmm)6
  • DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:変換アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 20Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 20Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • ミノムシクリップ 白 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 白

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列40ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。ピンヘッダーもピンの短い低背型を使用してください。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • リレー 12V 40A 1C GB[制御機器]

    リレー 12V 40A 1C

    GB[制御機器]
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    コイル定格電圧(V)12使用温度範囲(℃)-40~+85電流(A)コイル定格/40
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    当日出荷
    2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
    ピッチ(mm)2
  • ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    2mmピッチ2列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 80ピン
    ピッチ(mm)2
  • ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    63税込69
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。
    高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54
  • 防水コネクタ 6極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 6極メス ピン付

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数6極適合電線0.3~0.5sq
  • 防水コネクタ 6極オス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 6極オス ピン付

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数6極適合電線0.3~0.5sq
  • 変換コネクタ SMA-P⇔M-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-P⇔M-J

    GB[制御機器]
    529税込582
    1個
    当日出荷
    SMAとM型変換コネクタ SMA(オス)-M(メス)
  • 基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ(横型)

    GB[制御機器]
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にガイド足が付いています。 操作部が横向きに飛び出ているライトアングルタイプです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)2
  • 丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    1列2穴のICソケットです。 2ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • トグルスイッチカバー クリアブルー GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー クリアブルー

    GB[制御機器]
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)クリアブルー