カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 10kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個欠品中多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max22.0厚さ(mm)max9.0ピッチ(mm)max22.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max16容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)2.2![80mm角DCファン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573368-251222-02.jpg)
80mm角DCファン
GB[制御機器]¥639税込¥7031個3日以内出荷80mm角のDC12Vファンです。PC用ファンと同形状の3-pinコネクタがついています。寸法(mm)80×80×15回転数(min-1[r.p.m])2500(±10%)定格12V/0.25Aコネクタ2.54mmピッチ3P(一般的なPC用ファンと同形状です)![電子ブザー DC6V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573167-251222-02.jpg)
電子ブザー DC6V
GB[制御機器]¥309税込¥3401個3日以内出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 6V駆動ブザーです。6Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら4本。3Vコイン型電池なら2個で動きます。定格電圧(V)DC6.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)4.0~8.0実装タイプパネルねじ止め![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)
6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf
GB[制御機器]¥41税込¥451個3日以内出荷オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能色黒高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)
6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm
GB[制御機器]¥299税込¥3291個3日以内出荷両側にMIL規格相当の6pinコネクタのついた10cmのフラットケーブルです。色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数6芯![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3つの接点を持ち、高電流の接続が可能なDCモーター用のプラグです。逆接続を防止する構造を採用しています。 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)220![DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558476-251222-02.jpg)
DIP連結ソケット 8ピン
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷【MOPAMP-SOICS-DIPD】等の300mil 8ピン基板をDIP化するために便利なピンです。ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)8パッケージICS16![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640620-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥91税込¥1001個3日以内出荷ON-ONの切替ですが、片方の端の端子を付けなければON-OFFのスライドスイッチとしてお使いいただけます。タイプスライド端子間ピッチ(mm)2.54![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640611-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷スライドさせることにより、中央の端子と左/右の端子との接触が切り替わるタイプのスイッチです。2.5mmピッチですのでユニバーサル基板にも取り付け可能です。タイプスライド定格DC50V-0.5A端子間ピッチ(mm)2.54![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788241-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm
GB[制御機器]¥599税込¥6591本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクタ(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2ケーブル長(cm)50![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788277-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。ケーブル長(m)3外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2mm![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り
GB[制御機器]¥699税込¥7691袋3日以内出荷小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/S長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷小型の振動モーターです。使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130![はんだごて台 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753925-251222-02.jpg)
はんだごて台
GB[制御機器]¥749税込¥8241個3日以内出荷金属鋳造のずっしりと安定したこて台です。こて先洗浄用のスポンジが付属していますので、水を含ませてからご使用ください。寸法(mm)ベース/100×70適合ハンダゴテ汎用![microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750565-251222-02.jpg)
microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒)
GB[制御機器]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷通信・充電に対応したMicroUSBケーブルです。 ケーブル巻取り式で持ち運びの際にケーブルが邪魔になりません。 カバンなどに入れて手軽に持ち運べます。対応OSAndroid4.0にて動作確認済コネクタ形状MicroUSB-USB対応機種MicorUSB端子を搭載している機器などケーブル長(cm)約70ケーブル色黒![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ メス
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(メス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)
フェライトコア(適合線形~6mm)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷仕様平コード兼用 適合線径/~6mm(Max7mm)全長(mm)30色黒外径17Φ(Max)着脱方式クランプ式(ストッパー付)![ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706928-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)
GB[制御機器]¥109税込¥1201袋当日出荷形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22![XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706709-251222-02.jpg)
XT150コネクタ メス 黒
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 黒
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706867-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン
GB[制御機器]¥129税込¥1421セット当日出荷パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)5極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22![ターミナルブロック(3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 横向き) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706289-251222-02.jpg)
ターミナルブロック(3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 横向き)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷複数連結することができる2.54ピッチの3極小型端子台色緑取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数3極端子金具横向き![小型波動スイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660868-251222-02.jpg)
小型波動スイッチ
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷2回路のON-OFF-ON(中央がOFF)の波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/|-○-||表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒パッケージWAVE-14![ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661017-251222-02.jpg)
ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm
GB[制御機器]¥519税込¥5711枚3日以内出荷仕様板厚/1.2t~1.6t材質ガラスエポキシ寸法(mm)120×180ピッチ(mm)2.54パターンドット![ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660816-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥419税込¥4611セット欠品中ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640471-251222-02.jpg)
スピーカー 36mm 0.5W 8Ω
GB[制御機器]¥309税込¥3401個3日以内出荷インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。寸法(mm)径/約36定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8![スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640446-251222-02.jpg)
スピーカー 50mm 0.5W 8Ω
GB[制御機器]¥289税込¥3181個3日以内出荷仕様最低共振・周波数F0/400HZ±20%寸法(mm)径/50音圧レベル(dB)出力/79±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8パッケージSP-1




![丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616366-251222-02.jpg)
![トグルスイッチカバー クリアブルー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616619-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588375-251222-02.jpg)
![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588357-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)
![80mm角DCファン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573368-251222-02.jpg)
![電子ブザー DC6V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573167-251222-02.jpg)
![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)
![6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558625-251222-02.jpg)
![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)
![L型ピンソケット 40ピン[20ピン×2列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558038-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558476-251222-02.jpg)
![3V小型リレー 接点容量:3A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557268-251222-02.jpg)
![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640620-251222-02.jpg)
![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640611-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788241-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788277-251222-02.jpg)
![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)
![みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753871-251222-02.jpg)
![はんだごて台 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753925-251222-02.jpg)
![USB-DCコード 1.5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750626-251222-02.jpg)
![microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750565-251222-02.jpg)
![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)
![PLCCソケット 32ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708836-251222-02.jpg)
![PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708861-251222-02.jpg)
![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706928-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706709-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
![デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706867-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック(3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 横向き) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706289-251222-02.jpg)
![小型波動スイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660868-251222-02.jpg)
![ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661017-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660816-251222-02.jpg)
![ゼロプレッシャーICソケット 28ピン 300MIL GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640428-251222-02.jpg)
![スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640471-251222-02.jpg)
![スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640446-251222-02.jpg)