絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,864件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 500 mW

    onsemi
    699税込769
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor寸法1.91 (Dia.) x 4.56mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテスト電流(mA)20最大逆漏れ電流(μA)3最大パワー消費(mW)500ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)8
  • onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 120 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 120 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    929税込1,022
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング高さ(mm)0.93ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)360チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)120最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)10最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ1.8 nC @ 10 V
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

    onsemi
    259税込285
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンカソード整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)200
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17F4M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17F4M

    onsemi
    1,798税込1,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間6μs標準降下時間24μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500 ac
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATA

    onsemi
    319税込351
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-800トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
  • onsemi Nチャンネル JFET, 20 V, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi Nチャンネル JFET, 20 V, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor寸法(mm)2.9×1.3×1.04ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ゲート-ソース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングルIDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)10 to 40最大ドレイン-ゲート間電圧(V)40
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207M onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207M

    onsemi
    559税込615
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:2チャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装標準上昇時間1.6μs標準降下時間2.2μs出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.55最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)2.5
  • onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    989税込1,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●セット/リセット:リセット●論理回路:74HCタイプロジック:D タイプ入力CMOSピン数(ピン)20トリガー正エッジ極性非反転動作温度(℃)(Max)+85実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL170ns出力タイプLSTTL
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021M

    onsemi
    479税込527
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500ac
  • onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 W

    onsemi
    879税込967
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)10.5最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)25
  • onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD124 onsemi

    onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD124

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様半値幅感度角度:±12°、最大暗電流:100nA、検出スペクトル:赤外線寸法(mm)6.1 Dia.×8.77電圧(V)エミッタコレクタ:5チャンネル数1電流(mA)コレクター:39ピン数(ピン)2検出波長最大880nmRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間7μs標準降下時間7μs
  • onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mV

    onsemi
    1,298税込1,428
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)500ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50最大連続順方向電流(A)2
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    939税込1,033
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:HC寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:NAND入力種類CMOSピン数(ピン)14実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)5.2高レベル出力電流(mA)(Max)5.2最大伝播遅延時間@最大CL158nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
  • onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

    onsemi
    779税込857
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:2.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:11 nC @ 10 Vピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチングパッケージSOT-223実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)3000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)300最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    2,898税込3,188
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.91ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(ns)50最大連続順方向電流(mA)500
  • onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X onsemi

    onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X

    onsemi
    329税込362
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:TinyLogic HS幅(mm)1.7タイプロジック:NOR出力電流(mA)低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6エレメント数1ゲートあたりの入力数2
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,598税込1,758
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:ACT高さ(mm)1.5タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
  • onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA onsemi

    onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA

    onsemi
    389税込428
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル寸法(mm)7.15×6.25×2.45高さ(mm)2.45ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応特性過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)33最大クランピング電圧(V)53.3最小ブレークダウン電圧(V)36.7ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)28.1最小動作温度(℃)-55
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA

    onsemi
    3,500税込3,850
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)50トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン420最大動作周波数(MHz)1
  • onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN onsemi

    onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN

    onsemi
    959税込1,055
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力、論理回路:74LCX幅(mm)2.5タイプロジック:バッファ入力種類シングルエンドチャンネル数4ピン数(ピン)14極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL6.5 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    529税込582
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:HC幅(mm)4寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:インバータ出力電流(mA)低レベル:(Max)5.2、高レベル:(Max)-5.2ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数6最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V、 21 ns @ 6 V、 25 ns @ 4.5 V
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。高さ(mm)1.2ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)300最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最小ゲートしきい値電圧(V)1.1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716BU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716BU

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)800トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)100
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SD

    onsemi
    999税込1,099
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様最小電流伝送率:1チャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMT実装タイプ表面実装標準上昇時間2.4μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)20絶縁電圧(kVrms)5
  • onsemi THTダイオード, 100V / 300mA, 2-Pin DO-35 onsemi

    onsemi THTダイオード, 100V / 300mA, 2-Pin DO-35

    onsemi
    499税込549
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.53ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
  • onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)500ピーク逆繰返し電圧(V)20ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)40最大連続順方向電流(A)1
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, 2SA1943OTU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, 2SA1943OTU

    onsemi
    3,698税込4,068
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大動作周波数:30 MHzピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーPNPトランジスタ、Fairchild SemiconductorパッケージTO-264実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-250最大パワー消費(W)150最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-250トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-17トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン55, 80最大動作温度(℃)150
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62S onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62S

    onsemi
    629税込692
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間2.4μs標準降下時間2.4μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)1絶縁電圧(Vrms)5000
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547BBU onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547BBU

    onsemi
    2,898税込3,188
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)50トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン200, 420最大動作周波数(MHz)1
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25M

    onsemi
    549税込604
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様入力電流タイプ:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP-W実装タイプスルーホール実装標準上昇時間2μs標準降下時間2μs出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.5絶縁電圧(Vrms)4170
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    319税込351
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:HC幅(mm)4寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:インバータ出力電流(mA)低レベル:(Max)5.2、高レベル:(Max)-5.2ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数6最大伝播遅延時間@最大CL16 ns @ 6 V、 19 ns @ 4.5 V、 95 ns @ 2 V
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25VM

    onsemi
    1,498税込1,648
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間2μs標準降下時間2μs出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大電流変換率(%)100絶縁電圧(Vrms)7500最大入力電流(A)3
  • onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemi

    onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

    onsemi
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LCXタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルLVCMOS入力レベルLVTTL, TTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 2.7 V
  • onsemi Nチャンネル JFET, 0.4 V, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi Nチャンネル JFET, 0.4 V, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor寸法2.9 x 1.3 x 0.97mmピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大ドレイン-ソース間電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングルIDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)8 to 80最大ドレイン-ゲート間電圧(V)40
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor、論理回路:VHCT長さ(mm)5タイプロジック:AND入力種類CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)8高レベル出力電流(mA)(Max)-8最大伝播遅延時間@最大CL9 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    1,598税込1,758
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●伝送:CMOS●論理回路:LCX寸法(mm)6.6×4.5×1.05動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24出力タイプ3ステート
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX

    onsemi
    739税込813
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ:バッファ, ラインドライバ●伝播遅延テスト条件:50pF●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●論理回路:LCX寸法(mm)6.5×4.4×0.9インターフェースバッファ&ラインドライバICピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 2高レベル出力電流(mA)-24出力タイプ3ステート
  • onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 180 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 180 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    299税込329
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング長さ(mm)2.92ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)180最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)5最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費360 mW
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32VM onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32VM

    onsemi
    1,798税込1,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間5μs標準降下時間100μs出力デバイスダーリントン最大順方向電圧(V)1.5最大電流変換率(%)500絶縁電圧(Vrms)2500最大入力電流(A)3
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083M

    onsemi
    979税込1,077
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様入力電流タイプ:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500ac