カテゴリ

  • 研磨材(138)
  • 切削工具(17)
  • 電動工具(15)
  • 空圧工具(12)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Minimo
  • モノタロウ(101)
  • HAMMOND(335)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](265)
  • minimal LAND(232)
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • RS PRO(860)
  • SMC(337)
  • StarTech.com(197)
  • STMicro(515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(344)
  • WURTH ELEKTRONIK(361)
  • エスコ(361)
  • エレコム(238)
  • オーム電機(179)
  • コガネイ(183)
  • フエニックス・コンタクト(599)
  • ミニター(1,867)
  • メディアカバーマーケット(320)
  • 日本モレックス(molex)(581)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
    付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
  • ACアダプター Minimo

    ACアダプター

    Minimo
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    プレモ用ACアダプターです。ACピン(A型・C型)交換式です。外部電源規制レベル6です。
    用途プレモ用ACアダプター質量(g)227
  • 超硬カッター カウンターシンク ストレートカット Minimo

    超硬カッター カウンターシンク ストレートカット

    Minimo
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。
    用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
  • ロングシャフトゴム砥石 Minimo

    ロングシャフトゴム砥石

    Minimo
    ¥6,798税込¥7,478
    1パック(10本)
    当日出荷
    深穴・深いスリット等の研削加工に最適です
    トラスコ品番353-9019軸径(Φmm)3形状球幅(mm)10粒度180色カーキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)85硬さミディアム外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    Minimo
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
  • 空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先 Minimo

    空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先

    Minimo
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
    用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
  • 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

    Minimo
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状球粒度320色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状球幅(mm)8粒度120色ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
  • 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo

    研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム

    Minimo
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性と研磨性を両立しています。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35
  • ダイヤモンドスプレー Minimo

    ダイヤモンドスプレー

    Minimo
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    トラスコ品番852-9569粒度4000容量(cc)50ミクロン表示(μm)4
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)

    Minimo
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34砥粒WA
  • 超硬カッター マイクロカット Minimo

    超硬カッター マイクロカット

    Minimo
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減。滑らかな切削と美しい仕上がりを実現。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。
    用途バリ取り・研削・面取り仕様オール超硬/ロー付:オール超硬トラスコ品番354-0574軸径(Φmm)3形状テーパー(マイクロカット)全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000軸長(mm)30刃長(mm)13刃径(mm)3
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトに進化したパワーパックです。
    トラスコ品番611-1835幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC230V±5%(50/60Hz)
  • フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo

    フェルトバフ アドバンス ソフト

    Minimo
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
  • プレモV35用フットスイッチ Minimo

    プレモV35用フットスイッチ

    Minimo
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    踏んでいる間のみON
    トラスコ品番428-5858
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトに進化したパワーパックです。
    トラスコ品番611-1850幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC115V±5%(50/60Hz)
  • ユニポリッシュホイール Minimo

    ユニポリッシュホイール

    Minimo
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    厚さ(mm)2~4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)30穴径(mm)3
  • デライトホイール Φ30×2 Minimo

    デライトホイール Φ30×2

    Minimo
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    トラスコ品番128-5022粒度#120厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)30穴径(mm)3
  • ユニポリッシュホイール Minimo

    ユニポリッシュホイール

    Minimo
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    厚さ(mm)2~4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
  • デライトホイール Φ30×2 Minimo

    デライトホイール Φ30×2

    Minimo
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    厚さ(mm)2穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
  • ドリルスタンド Minimo

    ドリルスタンド

    Minimo
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    5日以内出荷
    ミニモロータリーハンドピースをセットして、穴あけなどにドリルスタンドとして使用します。KX313を除く、全てのモーターに使用できます。水平方向にも取り付け可能です。最大スライドストローク:25ミリ
    用途穴あけ・研削付属品モータースリーブトラスコ品番428-5829ストローク(mm)25寸法(mm)テーブル/200×200×22質量(kg)6高さ(mm)スタンド/245
  • 超硬カッター マイクロカット 球 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 球

    Minimo
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39構造ロー付
  • 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 円筒

    Minimo
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
  • フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo

    フェルトバフ アドバンス ミディアム

    Minimo
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
  • 超硬カッター マイクロカット 球 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 球

    Minimo
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    トラスコ品番709-2772軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)49最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)10刃径(Φmm)10構造ロー付
  • 超硬カッター マイクロカット テーパー Minimo

    超硬カッター マイクロカット テーパー

    Minimo
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo

    精密コバルト砥石 球形 SA

    Minimo
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
    軸径(Φmm)3形状球軸長(mm)40砥粒SA
  • フェルトバフ アドバンス ハード Minimo

    フェルトバフ アドバンス ハード

    Minimo
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さハード
  • フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo

    フェルトバフ アドバンス ソフト

    Minimo
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
  • 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 円筒

    Minimo
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    仕様ロー付(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2764軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)25刃径(Φmm)12
  • 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo

    精密コバルト砥石 球形 SA

    Minimo
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
    トラスコ品番709-2781軸径(Φmm)3形状球幅(mm)13粒度80全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40外径(Φmm)13砥粒SA
  • 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo

    精密コバルト砥石 球形 SA

    Minimo
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
    軸径(Φmm)3形状球粒度#80最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40砥粒SA
  • 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト Minimo

    研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト

    Minimo
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)80
  • 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード Minimo

    研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード

    Minimo
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒全長(mm)55色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • フェルトバフ アドバンス エクストラハード Minimo

    フェルトバフ アドバンス エクストラハード

    Minimo
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。従来のハードタイプをより硬くしたバフです。耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35硬さエクストラハード
  • 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 円筒

    Minimo
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    トラスコ品番709-2773軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)20刃径(Φmm)10構造ロー付