「翌日出荷(厨房)」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HACCP対応 お手入れ簡単で衛生的な角バット!。バットの渕がカーリング(渕巻)になっていないため、 隙間に汚れが入る心配が無く、簡単に汚れを拭きとりが できるので衛生的です。
材質ステンレス
商品タイプバット
材質ステンレス鋼(SUS202)
材質18-0ステンレス
品名・タイプセルクルリング
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ浅型
材質ステンレススチール
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
こんなお得な商品も!

オーブンミトン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT
耐熱温度(℃)-40~180
マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。
下処理の色分け管理にも対応。
質量(g)108
全長(mm)200
材質(柄部)PP樹脂・TPV樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼
食器の種類子供用食器
種別スプーン ・ フォーク
全長(mm)132
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
商品タイプバット
材質アルミ
長さ(m)50
材質ポリエチレン
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
材質(本体)アルミ
材質(柄部)鉄鋳物
適合ガス火専用
表面処理テフロン加工
材質18-0ステンレス
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
板厚(mm)0.8
材質本体:18-8ステンレス
全長(mm)200
材質球、軸:18-8ステンレス ツマミ:真鍮
品名・タイプマドラー
別売りの<EOC21>アクリル製オーガナイザー用蓋がご使用できます。
仕様抗菌、洗浄機対応
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×105
材質シリコン
耐熱温度(℃)280
全長(mm)255
ヘラサイズ(mm)34×70
材質18-0ステンレス鋼
幅(mm)28
全長(mm)129
質量(g)19
TKG品番9-1789-0212
TKG品番(2017)6-1597-0312
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
タルト類に生地を敷き空焼きする場合、生地が浮かないように生地の上にのせて使用します。
材質アルミ
品名・タイプタルト型・タルトストーン
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
浅いS型バットです。小分けに最適な浅型サイズです。この少しの差が大きな差。
商品タイプバット
材質ステンレス
アルスター=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板)。熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。耐久性に優れている。
板厚(mm)1
材質アルスター
材質ステンレス
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ