絞り込み
制御方式
- オートチューニング付PID制御(1)
制御出力
- SSR駆動用電圧(1)
- リレー接点(1)
- 電流(1)
入力種類
- 測温抵抗体(1)
- 熱電体(1)
- 電圧(1)
- 電流(1)
電源電圧(V)
- AC100~240(1)
出力点数
- 2(1)
- 3(1)
- その他(1)
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,272)
- CKD(117)
- Festo(489)
- KEMET(124)
- KITO(キトー)(276)
- KOA(87)
- MAZDA(マツダ)(367)
- MURATA(村田製作所)(441)
- New-Era(ニューエラー)(82)
- omron(オムロン)(128)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- RS PRO(357)
- SMC(4,167)
- StarTech.com(154)
- TDK(65)
- エレコム(97)
- ホンダ(255)
- メディアカバーマーケット(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個11日以内出荷から31日以内出荷デジタル指示調節計:C1M/C1A/C2/C3パソコン用設定ツール
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥57,980~税込¥63,778~1個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥41,980~税込¥46,178~1個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個26日以内出荷から36日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥2,488~税込¥2,737~1個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥45,980税込¥50,5781個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品質量(g)130電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台入力測温抵抗体制御出力1電流出力制御出力2なし
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から51日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から81日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から47日以内出荷● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能 ● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応 ● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能用途● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出 ● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ ● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途 ● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から92日以内出荷●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型
azbil(旧:山武)¥10,900~税込¥11,990~1個当日出荷から61日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から77日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から76日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。アクチュエータの種類側面ローラプランジャ形使用湿度範囲(%RH)98以下
長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から62日以内出荷● 機械的寿命3,000万回以上。 ●摺動性の向上・耐食性の向上等により、 アクチュエータの復帰不良を防止。 ● スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。 (従来どおりのG?コンジット・スイッチ端子結線タイプも用意) ● 一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、 初期設定不良を防止。 ● UL/GB(CCCマーク)規格認定品も用意しています。(一部機種を除く)用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から71日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
高精度レーザ位置計測センサ
azbil(旧:山武)¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷から82日以内出荷K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から42日以内出荷●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から61日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から66日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から51日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷から61日以内出荷● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
室内用温度センサ
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷● 室内空調用途向けの電子式温度センサ(ネオセンサシリーズ)で、安定した温度計測が可能 ● 広範囲で精度の良い温度計測と、長期安定性・再現性に優れた特性 ● 小型・薄型・軽量設計のため、室内壁面への設置性が良好 ● 建物用コントローラ(savic-net、Infilex など)との組み合わせに適した室内用センサ用途● ビル空調設備における室内温度検出・フィードバック制御用途 ● 事務所・会議室・居室などの一般室内空間の温度監視 ● 空調制御システム(VAV、FCU 等)の室内温度入力用センサ ● 建物管理システム(BAS/BEMS)における室内環境データ取得用途
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:レバー無し
azbil(旧:山武)¥24,980税込¥27,4781個29日以内出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:フォークレバーロック型
azbil(旧:山武)¥33,980~税込¥37,378~1個41日以内出荷から42日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥33,980~税込¥37,378~1個61日以内出荷から82日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら