絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
207件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)440奥行(mm)230電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)27/31電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
  • 抗菌カートリッジ コイズミ(小泉成器)

    抗菌カートリッジ

    コイズミ(小泉成器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    下記の機種専用の。抗菌カートリッジ(KHM-091)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
    幅(mm)85質量(kg)0.01高さ(mm)20奥行(mm)13
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
    付属品集風器幅(mm)225質量(kg)0.51高さ(mm)209奥行(mm)85電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1200スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
  • フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト コイズミ(小泉成器)

    フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト

    コイズミ(小泉成器)
    3,390税込3,729
    1台
    7日以内出荷
    フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターはチタンコーティングの細型回転刃を採用。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
  • フェイスシェーバー&ノーズケア ゴールド コイズミ(小泉成器)

    フェイスシェーバー&ノーズケア ゴールド

    コイズミ(小泉成器)
    3,390税込3,729
    1台
    7日以内出荷
    フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターは使いやすいスリムヘッドで気になる部分も丁寧にカット。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
  • LED拡大鏡 シルバー コイズミ(小泉成器)

    LED拡大鏡 シルバー

    コイズミ(小泉成器)
    7,298税込8,028
    1台
    8日以内出荷
    拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約165mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
    倍率(倍)5
  • USB充電式ノーズ&イヤートリマー コイズミ(小泉成器)

    USB充電式ノーズ&イヤートリマー

    コイズミ(小泉成器)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    鼻・耳さっぱりいつでもケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。LEDライト搭載。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)70消費電力(W)約3電源充電式使用時間約60分充電時間約8時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)29×29×125アタッチメント鼻毛カッター、耳毛カッター
  • USB充電式シェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電式シェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)130消費電力(W)約3電源充電式使用時間約60分充電時間(時間)約8本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×28×107商品タイプ本体
  • VIOシェーバー コイズミ(小泉成器)

    VIOシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
    付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
  • ポップアップトースター コイズミ(小泉成器)

    ポップアップトースター

    コイズミ(小泉成器)
    4,098税込4,508
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディでこんがり焼き上げ。クロワッサンのあたためにも。トースト2枚焼、冷凍パン対応、ロールパンやクロワッサンのあたために使えるパンウォーマー機能。
    消費電力(W)800ブラック枚数トースト:2質量(g)1200電源AC100V・50/60Hzコード長さ(m)1.4適合サイズ5~8枚切りパン(冷凍パン5枚切り非対応)調整機能焼き色1~6無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×170調理能力(焼き色目安時間)ダイヤル1のとき 約75秒、ダイヤル4のとき 約150秒、ダイヤル6のとき 約210秒、あたためのみ約35秒冷凍パンは上記の1.2倍
  • 窓用エアコン コイズミ(小泉成器)

    窓用エアコン

    コイズミ(小泉成器)
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能。市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房。マイナスイオン発生装置。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン付き
    幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)660、(60Hz時・W)735コード長さ(m)電源:約1.8冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.6、(60Hz時・kW)1.9適用畳数4.5~7畳(7~11m2)50Hz、5~8畳(8~12m2)60Hz
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    鏡やモバイルバッテリー機能を搭載!使い方いろいろ6WAYタイプのハンディファン。1手持ち2卓上3ストラップで首に掛ける。4モバイルバッテリー5スマートフォンスタンド6ミラー。ネックストラップ付属。充電式 USB type-C。風量設定4段階
    付属品USBケーブル、ネックストラップ幅(mm)85質量(kg)0.15高さ(mm)167奥行(mm)23電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約240分(風量「4」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)定格入力DC5V 2A
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトでデザインもかわいいのに大風量。便利なスタンド付属。風量調節5段階+リズムモード。充電式 USB type-C
    付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)70質量(kg)0.13メタルブラック高さ(mm)170奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「5」で使用時)ハネ枚数5充電時間約2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)風量調整風量調節5段階定格入力DC5V 1Aリズム風
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能「ピタッと首振り」機能搭載。上下首振り最大角度150度だから効率よく空気を循環。DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)34コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:8段階左右首振60/90/120°上下首振0°~90°、0°~150°
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。リモコン付属。おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)35コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:12段階調節左右首振60/90/120上下首振0-90、45-90
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    7,298税込8,028
    1台
    6日以内出荷
    レトロな扇風機。羽根色はグレー、操作盤は木目調。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)24/26コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
  • ステレオCDシステム コイズミ(小泉成器)

    ステレオCDシステム

    コイズミ(小泉成器)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    壁掛けもできるスリムなCDシステム。分かりやすい日本語表示。AM/FM受信 ワイドFM対応。目覚し機能デュアルアラーム(2タイマーのセットが可能)。外部機器のスピーカーとして使える外部入力端子搭載
    仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)318質量(kg)1高さ(mm)142奥行(mm)53電源(V)家庭用電源:AC100 50/60Hz (付属ACアダプター使用)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
  • フェイスシェーバー コイズミ(小泉成器)

    フェイスシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    うぶ毛ケアでメイクのり&お肌の明るさアップ。化粧ポーチに収納しやすいコンパクトデザイン。肌に直接触れにくい回転刃を採用。暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載。アタッチメント(刃部)水洗いOK。収納や持ち運びに便利なキャップ付
    付属品キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)24質量(kg)0.05高さ(mm)105奥行(mm)24電源単3形アルカリ乾電池1本(別売)
  • USB充電シェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電シェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバー。IPX7基準の防水設計で水洗いOK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートに。USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)48質量(kg)0.07高さ(mm)46奥行(mm)48電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
  • イオンバランスドライヤー コイズミ(小泉成器)

    イオンバランスドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    6,298税込6,928
    1台
    6日以内出荷
    髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構
    付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
  • USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器)

    USB充電式コードレス前髪アイロン

    コイズミ(小泉成器)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
    付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
  • 食器乾燥器   KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    付属品はし立て、排水ホース質量(kg)3消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)202×445×328温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合)温度ヒューズ167℃タイマー60分
  • ミラーガラスオーブントースター コイズミ(小泉成器)

    ミラーガラスオーブントースター

    コイズミ(小泉成器)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。 ・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱 ・トーストもベーグルも外はカリッと ・1000Wヒーター4段切換え
    仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚幅(mm)243質量(kg)3.3高さ(mm)331奥行(mm)257電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300Wコード長さ(m)約1.2タイマー15分計タイマー
  • コードレス・ボトルミルミキサー コイズミ(小泉成器)

    コードレス・ボトルミルミキサー

    コイズミ(小泉成器)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
    付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブルベージュ消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.7本体寸法(mm)奥行100本体寸法(mm)高さ275充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)100使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
  • USB充電式フェイス用レディースシェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電式フェイス用レディースシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB充電タイプのフェイスシェーバーです。 本体側はUSB Type Cに対応しています。 肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。 肌にやさしい18金コーティング刃です。 携帯しやすいコンパクトサイズです。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
    仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)約55(キャップ装着時)電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)連続使用時間(分)約60入力端子USB Type C充電時間(時間)約10電源タイプ充電式定格入力5V/1Aアタッチメントフェイス用アタッチメント
  • ハリウッドミラー(卓上鏡) コイズミ(小泉成器)

    ハリウッドミラー(卓上鏡)

    コイズミ(小泉成器)
    9,990税込10,989
    1個
    6日以内出荷
    華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
    電源(V)交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
  • ヘアドライヤー ホワイト コイズミ(小泉成器)

    ヘアドライヤー ホワイト

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    この価格でマイナスイオンを発生。お手ごろ価格のヘアドライヤー。
    寸法(mm)幅210×奥行88×高さ201質量(g)約390(集風器含む)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:TURBO・SET・COOL・OFFコード長さ(m)電源:約1.7機能その他:マイナスイオン機能風量1.2立方メートル:分、(5060Hz):1.2立方メートル:毎分保証期間1年アズワン品番65-0415-81
  • 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器)

    送風機能付ファンヒーター

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    小型タイプのホットアンドクールファン。送風3段階/温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。1・2・3時間オフタイマー/温風時5時間自動オフ。脱臭フィルター搭載
    幅(mm)225質量(kg)2.9高さ(mm)530奥行(mm)225消費電力(W)温風:800/750(50/60Hz) 送風:30コード長さ(m)電源:約1.8機能送風時風量切換:弱・中・強
  • 窓用エアコン標準取付枠 コイズミ(小泉成器)

    窓用エアコン標準取付枠

    コイズミ(小泉成器)
    9,980税込10,978
    1台
    6日以内出荷
    窓用エアコンの標準取付枠
    幅(mm)925質量(kg)4.4高さ(mm)93奥行(mm)400
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディで驚きの大風量。わかりやすいディスプレイ表示。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電式 USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)41質量(kg)0.12高さ(mm)130奥行(mm)52電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量1:約6時間 風量20:約5時間 風量40:約4時間 風量60:約3時間 風量80:約2時間 風量100:約1.5時間充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)定格入力DC5V 1A
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    レトロな扇風機。羽根や操作盤はブルー。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)440奥行(mm)230電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)27/31コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
  • ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニリビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    10,780税込11,858
    1台
    6日以内出荷
    羽根径約20cmのコンパクトリビング扇風機。DCモーター搭載。風量8段階。柔らかく光るライト機能(2色、各3段階調節可能)。入/切タイマー 1~7時間。上下左右自動首振り(上60度、下15度、左右60度)。おやすみモード、リズムモード搭載。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)260質量(kg)2.7高さ(mm)440奥行(mm)220電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:8段階左右首振約60(自動)上下首振約75(自動)
  • フェイス&マユシェーバー コイズミ(小泉成器)

    フェイス&マユシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    うぶ毛&マユのお手入れでメイク映え。化粧ポーチに収納しやすいスリムデザイン。フェイス用/マユ用を使い分けられる2WAYヘッド。SHORT/LONGで使い分けできるマユ用長さ調節コーム付。収納や持ち運びに便利なキャップ付
    付属品マユコーム、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)19質量(kg)0.03高さ(mm)154奥行(mm)16電源単4形アルカリ乾電池1本(別売)
  • コードレスストレートアイロン コイズミ(小泉成器)

    コードレスストレートアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
    付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
  • コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器)

    コードレスカールアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
    付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
  • VIOシェーバー&トリマー コイズミ(小泉成器)

    VIOシェーバー&トリマー

    コイズミ(小泉成器)
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    VIO専用シェーバー&トリマー。肌に直接触れないカバーコーム付属(トリマー刃に装着)。アタッチメントのみ水洗いOK。お手入れしやすいミラー&LEDライト付き
    付属品アタッチメント(トリマー刃、ネット刃)、カバーコーム、掃除用ブラシ幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)140奥行(mm)29電源乾電池式使用電池単4形アルカリ乾電池1本 ※別売
  • PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ コイズミ(小泉成器)

    PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ

    コイズミ(小泉成器)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    プラスとマイナスのイオンを交互に発生させるイオンバランステクノロジーの効果で静電気を抑制。高耐久ブラシレスDCモーターを搭載し、軽量ながらもパワフルな風を実現。
    質量(g)約488(集風器約22含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×55×203(集風器50含まず)風量調整3段階(HIGH・MID・LOW)
  • ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器)

    ハイブリッド式加湿器

    コイズミ(小泉成器)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    加熱・気化式のハイブリッド式加湿器。大容量6.5Lタンクで長時間運転。上から簡単給水。2/4/6時間オフタイマー。抗菌/防カビフィルター、銀イオン抗菌カートリッジ搭載
    幅(mm)265質量(kg)5.3ホワイト高さ(mm)492奥行(mm)290消費電力(W)270/280(50/60Hz)タンク容量(L)約6.5連続加湿時間(時間)約9(ヒーター入/強)加湿量(mL/h)530/550(50/60Hz ヒーターON時)