カテゴリ

  • 空調・電設資材(854)
  • 照明(24)
  • 家電(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(4)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(138)
  • Panasonic(パナソニック)(9,701)
  • メディアカバーマーケット(5,251)
  • RS PRO(2,009)
  • ODELIC(オーデリック)(1,927)
  • 三菱電機(1,416)
  • 東芝ライテック(1,080)
  • ENDO(遠藤照明)(924)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(889)
  • オーム電機(830)
  • DAIKO(大光電機)(811)
  • エスコ(777)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(759)
  • 岩崎電気(716)
  • KTM(614)
  • 三菱ふそう(528)
  • omron(オムロン)(513)
  • マルヤス電業(509)
  • ホンダ(496)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(151)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
903件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
欠品中
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
LED多目的灯 コイズミ(小泉成器)LED多目的灯コイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
LEDミラー コイズミ(小泉成器)LEDミラーコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
スタンド式でコンパクト、四角型卓上タイプ拡大率:等倍/5倍(付属品)鏡サイズ(148mmx217mm)
付属品USBケーブル幅(mm)167質量(kg)0.48高さ(mm)238奥行(mm)28電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ(小泉成器)LEDランプ(E17/クリプトン球形)コイズミ(小泉成器)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
LEDシーリング コイズミ(小泉成器)LEDシーリングコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品リモコン付き色温度(K)6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)40.7材質セード:プラスチック幅(mm)538高さ(mm)147奥行(mm)538適合範囲~12畳用本体質量(g)1900色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDベースライト コイズミ(小泉成器)LEDベースライトコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDミラー コイズミ(小泉成器)LEDミラーコイズミ(小泉成器)
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷
美しさが映えるLEDミラー。スタンドと手鏡の2WAYタイプ。3色調光が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。スタンドに立てても、手鏡としても使用できる2WAYタイプ。便利な小物置き付きスタンド。
付属品USBケーブル、スタンド形状四角幅(mm)230ホワイト高さ(mm)333質量(g)410タイプスタンド/手鏡奥行(mm)26電源充電式充電時間(時間)約4使用時間(時間)約2
【本体のみ】LEDベースライト コイズミ(小泉成器)【本体のみ】LEDベースライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
【和風】LEDシーリング コイズミ(小泉成器)【和風】LEDシーリングコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
欠品中
セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)564質量(kg)2.8高さ(mm)153奥行(mm)564消費電力(W)39.2色温度(K)2700~6500光束(Lm)4005LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)534高さ(mm)146奥行(mm)534適合範囲~6畳用本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3095LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質セード:プラスチック幅(mm)531高さ(mm)166奥行(mm)531適合範囲~8畳用本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED投光器 コイズミ(小泉成器)LED投光器コイズミ(小泉成器)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可付属品落下防止ワイヤー長さ(mm)本体:296幅(mm)354質量(kg)4.5取付直付・壁付・床取付高さ(mm)269消費電力(W)90構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装取付ボルト専用対応電圧(V):100-240首振角度(°)90保護等級IP66機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.4皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94アームステンレス・サテンブラック塗装明るさHID300W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙幅(mm)482高さ(mm)196奥行(mm)482適合範囲~8畳用本体質量(g)2200色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3775LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
LEDシャンデリア コイズミ(小泉成器)LEDシャンデリアコイズミ(小泉成器)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。
用途BA17710P・BP17712 への取り付け専用材質鋼・黒色塗装幅(mm)215高さ(mm)63奥行(mm)215本体質量(g)300
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
欠品中
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。 点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED消費電力(W)15.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80調光の可否
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り幅(mm)580高さ(mm)202奥行(mm)580適合範囲~12畳用本体質量(g)2800色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)4810LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
欠品中
省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDシーリングライト コイズミ(小泉成器)LEDシーリングライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
LEDダウンスポットライト 本体 コイズミ(小泉成器)LEDダウンスポットライト 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
LEDトイレ廊下灯 コイズミ(小泉成器)LEDトイレ廊下灯コイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否
【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ(小泉成器)【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
LED小型ペンダント コイズミ(小泉成器)LED小型ペンダントコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80調光の可否
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
LEDポーチ灯 コイズミ(小泉成器)LEDポーチ灯コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85
LED小型ペンダント コイズミ(小泉成器)LED小型ペンダントコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)135質量(kg)0.7高さ(mm)1720コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455LED寿命(時間)40000明るさ白熱60球W相当演色指数(Ra)80調光の可否
LED専用別売電源ユニット コイズミ(小泉成器)LED専用別売電源ユニットコイズミ(小泉成器)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
入数(個)1
...