バイク部品 (60) 整備工具・ウェア・ツーリング用品 (1) ブランド: KITACO価格: 1,500~10,000円すべて解除
ワレンズミニ ウインカーSET KITACO (20件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
ケブラードライブベルト KITACO (35件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO (27件のレビュー) 翌々日出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカー ホンダ 主な適合車種 ジョルカブ:AF53全車種ダックス50/70:全車種モンキーR/RT:全車種マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種シャリー50/70:全車種モトラ:全車種APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~APE100:HC07全車種CB50:全車種XE50/75:全車種XL50:全車種XL80:全車種XR80:全車種R&P:全車種ノーティーダックス:全車種
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO (13件のレビュー) 翌々日出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカー ホンダ 主な適合車種 XR50モタード:AD14全車種XR100モタード:HD13全車種APE50-D(FI車):AC18全車種APE100-D:HC13全車種NSF100
Fギヤー 15T KITACO (17件のレビュー) 翌々日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
クラッチケーブル(赤) KITACO (5件のレビュー) 翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
パワーレブCDIユニット2 KITACO (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
最良の点火時期を設定
パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。
特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。
※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
強化クラッチスプリングSET KITACO (5件のレビュー) 翌々日出荷
ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。
APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。
ビビッドボルトSET KITACO 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
ウルトラオイルポンプKIT KITACO (1件のレビュー) 翌々日出荷
吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比)
凹型ドライブシャフト
主な適合車種 [適合C]モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999モンキーバハ:全車種ダックス(12V):AB26全車種ジャズ:全車種マグナ50:AC13全車種モトラ:全車種モンキーR/RT:全車種CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323FNO、C50-600001~0095210FNO、C50-0200001~FNO、AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~ジョルカブ:AF53全車種ソロ:AC17全車種XR50R/CRF50F:AE03全車種XR70R/CRF70F:DE02全車種シャリー50※:FNO、CF50-3000031~シャリー70※:FNO、CF70-3000029~※シャリーAT車は使用不可※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO (6件のレビュー) 翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°) ○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル) 主な適合車種 ●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
リアショックW250-X KITACO 翌々日出荷
キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
ピストンKIT(54Φ)SPL KITACO 翌々日出荷
適合 キタコ補修部品 主な適合車種 APE50(AC16-1000001-1599999)・XR50モタード(AD14)・CB50J/S(CB50j-1000011-/AC02-1000001-)・ノーティーDAX(CY50-1200013-)・RTL50
中空アクスルシャフト KITACO (1件のレビュー) 翌々日出荷
バネ下重量を軽減させるΦ6の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量アクスルシャフトです。
○シャフト長(首下長さ):266mm
○シャフト重量:約182g(ノーマル重量248g)
●下記の車両のリヤに適合
エイプ100
HC07全車種
エイプ100-タイプD
HC13全車種
XR50モタード
AD14全車種
XR100モタード
HD13全車種
リアディスクローター(160MM) KITACO 翌々日出荷
ノーマルと同径のステンレス製ディスクローターです。厚みをノーマルの3.5mmから4mmに拡大し、優れた耐久性を発揮します。
○ステンレス製
○ディスク外径:Φ160
○穴径:Φ58
○P.C.D:Φ80
○取付穴径:Φ10
○厚み:4mm
●下記の車種のフロントに適合
スマートディオ-Z4
AF57全車種
スマートディオ-Z4
AF63全車種
ライブディオ/-ST/-SR/-ZX
AF35全車種
スーパーディオ-SR/-ZX
AF28全車種
ディオ-SR
AF25全車種
G'
AF23全車種
●下記の車種のリヤに適合
NSF100
エイプ50 タイプD
AC18全車種
エイプ100 タイプD
HC13全車種
XR50モタード
AD14全車種
XR100モタード
HD13全車種
NSR50
AC10全車種
NSR80
HC06全車種
NSRミニ
主な適合車種 Dio ライブDio 1997-2000年式:フロントに適合
パイロットJETセット KITACO 翌々日出荷
#40#42
主な適合車種 APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)
50ccピストンKIT(050) KITACO 翌々日出荷
ピストンKITの組み付けについての注意※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
50ccピストンKIT(025) KITACO 翌々日出荷
ピストンKITの組み付けについての注意※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
50ccピストンKIT(STD) KITACO (1件のレビュー) 欠品中
ピストンKITの組み付けについての注意※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) KITACO (2件のレビュー) 翌々日出荷
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
汎用
ブローバイホース対応(Φ6)
主な適合車種 モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種ソロ:AC17全車種スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE100:HC07全車種APE100-D:HC13全車種XR50 モター
INバルブ KITACO 翌々日出荷
適合 キタコ補修部品 パーツNo. XR100-125DOHC
オイルフィルターステーKIT KITACO 翌々日出荷
適合 キタコ補修部品 主な適合車種 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)
フロントアクスルプロテクター 白 KITACO 翌々日出荷
万一の転倒にアクスルシャフトをガード。
転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。
リヤアクスルプロテクター白 KITACO 翌々日出荷
万一の転倒にアクスルシャフトをガード。
転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。