カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(601)
  • ParkerTAIYO(167)
  • コガネイ(43)
  • ホンダ(33)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • ゼンシン(20)
  • テクノフレックス(19)
  • 南国フレキ工業(16)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • コンサス(9)
  • トーフレ(6)
  • 大同特殊工業(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ニッサン(3)
  • PMC(3)
  • フジキン(2)
  • DNライティング(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「900-a-l」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハウスドレインF TOZEN(トーゼン)

    ハウスドレインF

    TOZEN(トーゼン)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    バンド締めタイプの排水用免震継手
    用途免震継手(排水用)材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)60以下使用圧力範囲(MPa)自然流下のみ
  • インターフレックス TOZEN(トーゼン)

    インターフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    73,980税込81,378
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • ポリフレックスソフト50F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト50F

    TOZEN(トーゼン)
    51,980税込57,178
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • ポリフレックス50F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス50F

    TOZEN(トーゼン)
    83,980税込92,378
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • LSコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタ露出用

    TOZEN(トーゼン)
    599,800税込659,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
  • ポリフレックスソフト100F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト100F

    TOZEN(トーゼン)
    65,980税込72,578
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • ポリフレックス100J TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス100J

    TOZEN(トーゼン)
    119,800税込131,780
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定
  • ポリフレックス100F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス100F

    TOZEN(トーゼン)
    99,980税込109,978
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • ポリフレックスソフト100J TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト100J

    TOZEN(トーゼン)
    77,980税込85,778
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定
  • LSコネクタ埋設用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタ埋設用

    TOZEN(トーゼン)
    659,800税込725,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
  • LSコネクタGタイプ高圧用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタGタイプ高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    479,800税込527,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
    用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
  • LSコネクタGタイプ中圧用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタGタイプ中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    899,800税込989,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
    用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
継手・パイプカテゴリ