カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- 三菱マテリアル(30)
- SMC(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- デュエル(5)
- アウス(2)
- 三菱ふそう(2)
- EATON(イートン)(2)
- 東光器材(2)
- ダイナフロー(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 呉竹(1)
- アリート(ariete)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- Carling Technologies(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- Vodaview(1)
「vvp」の検索結果

山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°
いけうち(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°
いけうち(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。用途研磨材質超高分子量ポリエチレン噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3