カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- Panasonic(パナソニック)(291)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- WIDIA(40)
- ニッセイ(21)
- CKD(17)
- 三菱マテリアル(17)
- FKD(フクダ精工)(12)
- TRUSCO(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- セキスイ(8)
- ケナメタル(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三菱電機(6)
- ヨシタケ(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- KEF(ケーイーエフ)(6)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
「ls50」の検索結果

6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。トラスコ品番711-6729材質超硬全長(mm)150シャンク長ls(mm)50切削径(Φmm)20フルート長(mm)98接続径(Φmm)20
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
グーリング¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷から23日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥69,980税込¥76,9781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥139,800税込¥153,7801本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7