ボルテックスミキサーMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)翌々日出荷
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。
アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。
安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ
デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能
デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意
装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2本体寸法(mm)W137×L267×H114仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
台はかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)6日以内出荷
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1測定項目計量、個数、累積材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)種類台はかり表示形式デジタルディスプレイLED
pHメーター用 標準液METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥5,598~税込¥6,158~
1箱(250mL)ほか
当日出荷から17日以内出荷
pH標準液METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷から翌々日出荷
計量容器METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷
帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。
卓上型pHメーターMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷から31日以内出荷
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630電源100~240V・50/60Hz、12VDC再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果
セブンメーター用pH電極 InLab Routine ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷
耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
セブンメーター用pH電極 InLab Expert ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)当日出荷
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B種類(ガラス膜)Uシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部オープンジャンクションケーブル固定ケーブルシャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル電極(内部)ARGENTHALアズワン品番1-5101-04
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-15
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-88
ポータブル導電率計用 オプションMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥18,980税込¥20,878
1ケース(20mL×30袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
ポータブル導電率計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)翌々日出荷から12日以内出荷
質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35