カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
33ページ目: SHIMANO(シマノ)のすべての商品
特価

IOTSP41BOX01 OT-SP41 アウターケーシング ボックス 50m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷用途外径 4 mm x 50 m / 164 ft.
IOTRS900SET01 ロードシフトケーブルセット ポリマーコーティング ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷用途OT-SP41 ポリマーコーティングシフトケーブルセット[ブラック]
IOTRS900BOX01 OT-RS900 ボックス 240mm×10本 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷用途240 mm x 10個、シールドアウターキャップおよびロングノーズアウターキャップ付き [ブラック]
IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。 。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type M (31.8 mm with 28.6 mm adapter)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。カラー:ブラック。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IBCROADSET03 ロード用 SUS ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷用途2200 mm x 1 SLR アウターケーシング [ブラック] 1000 mm / 2050 mm SUSブレーキ インナーケーブル アウター/インナーエンドキャップ 各 2個
IBCROADSET02 シルテックコーティング ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷用途ブレーキケーブルセット [ブラック] インナーエンドキャップ(2個)、アウターエンドキャップ(2個)
IBCROADSET01 シルテックコーティング ブレーキケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷用途ブレーキケーブルセット [ホワイト] インナーエンドキャップ(2個)、アウターエンドキャップ(2個)
IBCROADBOX03 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷用途シフトインナーケーブル ステンレススチール ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)。1本
IBCMTBSET02 MTB スチール ブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷用途2200 mm Mシステム アウターケーシング [ブラック] 1000 mm /2050 mm スチールブレーキ インナーケーブル アウター/インナーエンドキャップ 各 2個
IBCMTBBOX03 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷用途Mシステム 40 m 外箱入り [ハイグレー]
IBC9000SET02 ロード ポリマーコーティング ブレーキ ケーブル セット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷用途BC-9000 ポリマーコーティング ブレーキケーブルセット [ホワイト]
IBC9000BOX02 BC-9000 アウターケーシングボックス 40m ブラック
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
IBC9000BOX01 BC-9000 アウターケーシング 40m リフィルロール ブラック
SHIMANO(シマノ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
ESTU303010RBIS デュアルコントロールレバー 右 10S シルバー
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。 。ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。用途Brake Type:MECHANICAL-DISC-BR。右。Shifter Type:Dual Control Lever。シフトレバー|リアスピード:10
ESMRT66SP ディスクローター 160mm 6本ボルト
SHIMANO(シマノ)¥3,500税込¥3,8501枚欠品中より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。レジン/メタルパッド対応用途外径:160mm
ESMRT66MP ディスクローター 180mm 6本ボルト
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。レジン/メタルパッド対応用途外径:180mm
ESMRT66LP ディスクローター 203mm 6本ボルト
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881枚7日以内出荷より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。レジン/メタルパッド対応用途外径:203mm
ERDU6000GSS リアディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6000 11/10 スピード。トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。トータルキャパシティ:39T。最大ロースプロケット:50T(1x11スピード)、48T(1x10スピード)。耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応用途最大リアスプロケット:50T Max Low Sprocket。Min Top Sprocket:11T Min Top Sprocket。プーリーケージ:GS。Rear Speed:10/11-Speed。Total capacity:39T。タイプ:Direct attachment (shadow+)。プ-リ-|歯数:13/13T。トップスプロケット|最小:11T。トップスプロケット|最大:11T。ロースプロケット|最小:48T。ロースプロケット|最大:50T。トータルキャパシティ:39T。最大フロントギア歯数差:0T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11/10
ERDR4000 リアディレイラー 11S 直付(シャドー)
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRAリアディレーラーは2x11スピードロードバイク専用設計で、スムーズかつ精密な変速を可能にします。コンパクトで洗練されたデザインは、軽量さと信頼性を兼ね備え、ロードライドに素晴らしい体験をもたらします。シマノ シャドー RD。より広いギアレンジのキャパシティ用途ロースプロケット:最大 36T
EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。クイックリリースタイプ。高いシール性。O.L.D.: 100 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):100。スポーク穴:32H。フランジ径 左/右 (mm):52.8。P.C.D. 左/右 (mm):44/44。オフセット (mm):5.3。フランジ間寸法 (mm):60.2
EHBQC400AASP フロントハブ 36H ID W/C
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。クイックリリースタイプ。高いシール性。O.L.D.: 100 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):100。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):52.8。P.C.D. 左/右 (mm):44/44。オフセット (mm):5.3。フランジ間寸法 (mm):60.2
EFCU20011EB0C クランク チェーンガード付キ 175mm 40T
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881ペア欠品中ギアの特殊な歯先形状がチェーンのかみ合わせと保持力を向上させ、起伏の多い地形でもスムーズなライディングを実現。スムーズさと信頼性を両立し、あらゆる地形に対応するこの高剛性8スピードクランクセットで、新たなチャレンジに挑みましょう。用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルトなし。歯数構成:40T
EFCU20011CB0C クランク チェーンガード付キ 170mm 40T
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881ペア欠品中ギアの特殊な歯先形状がチェーンのかみ合わせと保持力を向上させ、起伏の多い地形でもスムーズなライディングを実現。スムーズさと信頼性を両立し、あらゆる地形に対応するこの高剛性8スピードクランクセットで、新たなチャレンジに挑みましょう。用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルトなし。歯数構成:40T
EFCR4000EX26 クランクセット 175mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX26 クランクセット 172.5mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX26 クランクセット 165mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷11-36T 11スピードカセットスプロケットは、327%のワイドなギアレンジを誇ります。平地でのスプリントから、急勾配のヒルクライムまで、あらゆるシチュエーションで理想のギア比を選べます。2x11スピードのシマノロードシステムとシームレスに連携し、ロードサイクリストに最適なギアレンジと精度を提供します。HYPERGLIDEテクノロジーによる素早い変速性能用途組合わせ:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。組合わせ名:11-36T。Speeds:11-speed。スチールギア|数量 (個):11。チタンギア|数量 (個):0。組合わせ*チタンギア|1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。タイプ:HG
ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ。高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現。ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)。リンクグライド。プレミアムなメタリックデザイン用途組合わせ:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T。組合わせ名:11-48T。Speeds:10-speed。スチールギア|数量 (個):10。組合わせ チタンギア|1:11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:10。タイプ:LINKGLIDE