カテゴリ
- 科学研究・開発用品(121)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(31)
- SMC(5,205)
- CKD(605)
- コガネイ(561)
- Panasonic(パナソニック)(276)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- OSG(オーエスジー)(108)
- MICROCHIP(107)
- エスコ(101)
- ARC[介護用品](98)
- フジトク(80)
- ParkerTAIYO(79)
- 千代田通商(70)
- アソー(69)
- フジキン(67)
- 日東工器(62)
- Merck(メルクミリポア)(59)
- 近藤製作所(55)
- MARWI(54)
- ブランドをもっと見る
「rc 1/8」の検索結果

プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-42使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。その他PTFE、FP材質弁材:PTFE、シートパッキン:PTFE、FP、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-43使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-53パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-99パッキンPTFE、PCTFE
グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-02パッキンPTFE、PCTFE
グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-55パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-20
高性能2方ボールバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状アングル型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-19
高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-15
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
日立配管用ハーフユニオン R1/4-H8M 2個入
ジーエルサイエンス¥5,898税込¥6,4881袋(2個)10日以内出荷管用テーパーネジ(Rc1/4)を日立配管用継手(H8オス)に変換するアダプターです。材質ステンレス接続形式配管1:日立H8型(8×1)、配管2:R1/4アズワン品番60-3362-49
メタルダイヤフラム調圧器 60~600kPa
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-63使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)60~600耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
メタルダイヤフラム調圧器 30~300kPa
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-62使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)30~300耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
メタルダイヤフラム調圧器 6~60kPa
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-61使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)6~60耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
高性能調圧器 58.8~588kPa
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-57使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)58.8~588
高性能調圧器 29.4~294kPa
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-56使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)29.4~294
高性能調圧器 5.88~58.8kPa
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-55使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)5.88~58.8
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-42リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-30リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~800mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-37リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~800mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-49リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250L/in(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-36リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~800mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-43リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~70mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-47リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~250mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-48リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~70mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-35リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~70mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-41リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~800mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~800(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-31リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~70mL/min
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~70(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-29リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W22-14山(右)メス使用ガス酸素、窒素、アルゴンアズワン品番60-9091-40使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 300~7000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-78特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-65特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~100mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-57特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-59特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W20.9-14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-41使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:25、2次側:1
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-77特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s