カテゴリ
- 科学研究・開発用品(45)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- AMPHENOL(69)
- SMC(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- THK(32)
- MAZDA(マツダ)(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- フリーベアコーポレーション(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- サトーパーツ(20)
- 東海キャスター(18)
- Festo(16)
- グリーンクロス(13)
- BIG DAISHOWA(12)
- イトーキ(12)
- サンドビック(11)
- TRUSCO(11)
- パトライト(PATLITE)(11)
- ブランドをもっと見る
「sl-8」の検索結果
特価

高性能3方ボールバルブ 接続1/8インチSL型
ジーエルサイエンス¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-22
グリースレス2方ボールバルブ 接続3/8インチSL型
ジーエルサイエンス¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。適合流路径:Φ7.1材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式背面固定使用温度範囲-10~80℃最高使用圧力0.98方式ステンレスボール回転式(2方)取付穴パネル:Φ14.5接続3/8インチSL型アズワン品番60-9091-25耐圧(Pa)1.5
高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/8インチSL型
ジーエルサイエンス¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-17
高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~411kPa
ジーエルサイエンス¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-59使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~411特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~686kPa
ジーエルサイエンス¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-60使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~686特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~205kPa
ジーエルサイエンス¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。低流量の精密なガス圧制御に優れた調整器で、分析機器や計測用途に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-58使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~205特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
検量線作成ツール用 フローコントローラー
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。セット内容検量線作成ツール用フローコントローラー×1※1/16インチ ナット、フェラルセット×1※取扱説明書最高使用圧力300サイズ(inch)活性炭トラップ:外径1/4インチ×長さ100接続出口:1/16インチSL型、入口:1/8インチSL型最高圧力入口:588アズワン品番60-3358-99
ハイドロカーボントラップ2
ジーエルサイエンス¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる炭化水素を除去します。仕様充填物:活性炭セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2寸法Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力1.7Pa接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウムアズワン品番60-3358-23
大型ハイドロカーボン トラップ 1/8インチ接続
ジーエルサイエンス¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのFID検出器用Air、水素の各ラインに接続することで、ガス中の油分や炭化水素を除去します。高い吸着力を有する活性炭がガス中の油分や炭化水素をが除去します。接続口の両端には20μmのフィルターがあり、チリ、ほこり等の小さな粒子からも装置類を守ります。再生が可能です。仕様本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ガラス、樹脂(保護カバー)寸法Φ50×370、約1.3最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム吸着量炭化水素:45アズワン品番60-3358-20流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:HC<5ppb
高精度インジケーターキット
ジーエルサイエンス¥77,980税込¥85,7781箱6日以内出荷ハイドロカーボントラップとインジケーターオキシトラップのセットでキャリヤーガスを高純度に清浄します。キャリヤーガス中の炭化水素と酸素を除去します。P&T等の濃縮装置による微量分析を行う際には特に有効なセットです。インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、フィルターの交換時期が一目でわかります。仕様充填物:活性炭+酸化金属混合物セット内容ハイドロカーボントラップ2(3001-17921)×1※インジケーターオキシトラップ(3001-17922)×1※銅チューブ 1/8×20c寸法Φ32×241+Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型アズワン品番60-3358-21
インジケーター オキシトラップ
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。仕様充填物:酸化金属混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2色トラップ:ライトグリーン→茶色に変色したら交換時期寸法Φ32×241、約1.3使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:水素吸着量酸素:約50Lアズワン品番60-3358-22
インジケーティング オキシゲントラップ
ジーエルサイエンス¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。従来品より性能を向上させ、安全性に優れた製品です。仕様充填物:酸化金属混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2色トラップ:ライトグリーン→グレーに変色したら交換時期寸法Φ32×277最高使用圧力680接続1/8インチSL型対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:40Lアズワン品番60-3358-24流量~150(推奨)
高性能小型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス使用ガス水素使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
PTFEフリー活性炭 エージング済み
ジーエルサイエンス¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷から8日以内出荷PFAS分析用の活性炭フィルターです。ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。エージング済みです。PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。仕様充填物:olecular Sieve 4A、約100セット内容本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2材質本体:SUS304能力吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本フィルターSUS316流量~4孔径(Φmm)両端フィルター:120ガス純度(%)精製後:露点-70以下
高性能小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度のHeガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量10(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~0.2接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-31使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~0.3
高性能小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度Heガスボンベなどガスクロマトグラフの高感度分析に適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-28使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~400mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-94最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~10mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:青アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~10(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-82最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~1000mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-88最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~750mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:銀アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~750(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-95最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~180mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:銀アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~180(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-93最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~1000mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-96最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~60mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-83最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~110mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:緑アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~110(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-84最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14右メス使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~60mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:赤アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~60(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-91最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~10mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:青アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~10(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-90最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~750mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:銀アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~750(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-87最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~400mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~400(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-86最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~110mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:緑アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~110(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-92最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)フェアプレン
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~5mL/min
ジーエルサイエンス¥76,980~税込¥84,678~1個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:金アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~5(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ
二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~180mL/min
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:銀アルマイト使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~180(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-85最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
大型オキシゲントラップ
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。仕様充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ニッケルメッキ鋼寸法Φ51×367、約1.2k最高使用圧力970接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:2.5Lアズワン品番60-3358-19流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
インジケーティング付 大型 オキシゲントラップセット
ジーエルサイエンス¥87,980税込¥96,7781式6日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、出口に接続することで、フィルターの交換時期が一目でわかり、フィルターを効率良く使用できます。仕様充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物+酸化金属混合物セット内容大型オキシゲントラップ(3001-17905)×1※インジケーティングオキシゲントラップ(3001-17928)×1※配管用フェラル(シンチュウ)×4※銅チューブ 1/8×20c材質大型オキシゲントラップ本体:ニッケル寸法Φ51×367+Φ32×277最高使用圧力680本体インジケーター:ガラス、樹脂(保護カバー)接続1/8インチSL型対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:2.5Lアズワン品番60-3358-18流量~150(推奨)ガス純度(%)精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
メンブレンエアードライヤー 接続用配管アダプター 2個入
ジーエルサイエンス¥7,298税込¥8,0281袋(2個)8日以内出荷メンブレンAirドライヤーのΦ6mmワンタッチジョイントに接続します。適合Φ6ワンタッチジョイントと接続用