カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(112)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(544)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(13)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(20)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用危険物の類別非危険物
MSナンコー容器
コクゴ¥219~税込¥241~1個7日以内出荷広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
スナッパーホースクリップ〈POM製〉
コクゴ¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム色黒
異径ブッシュ
コクゴ¥4,198~税込¥4,618~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥3,500~税込¥3,850~1本(1.2m)7日以内出荷1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
PP計量カップ
コクゴ¥199~税込¥219~1個当日出荷積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ポリプロピレン(PP)
Eziアクションポンプ
コクゴ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ
コクゴ¥539税込¥5931個当日出荷オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
プラスチックピンセット
コクゴ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。全長(mm)112耐熱温度(℃)150
GESコネクター
コクゴ¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
PTFE丸棒 長さ1000mm
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFEバキュームシール
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。適合径(Φmm)(攪拌棒)8
ルアー、メス
コクゴ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
カロレックス(EPDM)
コクゴ¥2,098~税込¥2,308~1巻(5m)ほか7日以内出荷カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。色黒(みぞ付)
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE仕様目盛なし使用温度範囲(℃)0~70
ゴム管 (スーパーテックスチューブ)
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1本(2kg)ほか当日出荷から5日以内出荷明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。材質天然ゴム色飴
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし
コクゴ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1双当日出荷から3日以内出荷合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1