絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
950件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
    用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
  • カートリッジ式インラインフィルター コクゴ

    カートリッジ式インラインフィルター

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
    用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
  • ねじ込継手ブッシング コクゴ

    ねじ込継手ブッシング

    コクゴ
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • シリコンカラーバンド コクゴ

    シリコンカラーバンド

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
  • 石英ウール コクゴ

    石英ウール

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
    耐熱温度(℃)1000
  • PTFE平型蒸発皿 コクゴ

    PTFE平型蒸発皿

    コクゴ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    注ぎ口付きの平型タイプです。
  • PEEK丸棒 コクゴ

    PEEK丸棒

    コクゴ
    3,190税込3,509
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
  • 硬質塩化ビニールシート コクゴ

    硬質塩化ビニールシート

    コクゴ
    819税込901
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)1460幅(mm)670透明
  • 紙ベーク コクゴ

    紙ベーク

    コクゴ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • チューブコネクターPP コクゴ

    チューブコネクターPP

    コクゴ
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
  • チューブコネクターTPX コクゴ

    チューブコネクターTPX

    コクゴ
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
  • ルアー、メス コクゴ

    ルアー、メス

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • シリコーンカロレックス コクゴ

    シリコーンカロレックス

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
    用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。赤(みぞ付)
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
  • 二連球スプレー コクゴ

    二連球スプレー

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    医療理化学実験用。柔らかな天然ゴム球とゴム袋の作動により、容易に送気作業が行えます。
  • ステンレス水切りバット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス水切りバット(SUS304製)

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状角型
  • ゴム管 (スーパーテックスチューブ) コクゴ

    ゴム管 (スーパーテックスチューブ)

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1本(2kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している
    全長(mm)115先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)5.5
  • ベークライト紙基材丸棒 コクゴ

    ベークライト紙基材丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
  • 66ナイロン丸棒 コクゴ

    66ナイロン丸棒

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質66N(66ナイロン)長さ(mm)1000
  • ポリウレタン丸紐 コクゴ

    ポリウレタン丸紐

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
    長さ(m)10
  • 二方型異径ホース継手 コクゴ

    二方型異径ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • パネル・ユニオン コクゴ

    パネル・ユニオン

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状パネル・ユニオン寸法G(mm)2
  • カロレックス(EPDM) コクゴ

    カロレックス(EPDM)

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷
    カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
    用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。黒(みぞ付)
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)フタなし:270、フタ付:273.5容量(L)6口内径(Φmm)31.5本体外径(Φmm)195×145
  • 駒込ピペット コクゴ

    駒込ピペット

    コクゴ
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐衝撃性
  • ステンレス角バット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス角バット(SUS304製)

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304製
  • PP(ポリプロピレン)ビーカー コクゴ

    PP(ポリプロピレン)ビーカー

    コクゴ(1件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性(135℃)、耐酸耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
  • マグネットシート コクゴ

    マグネットシート

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シート長さ(m)1
  • サンキポリ UVカット コクゴ

    サンキポリ UVカット

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
    形状ビニールカーテン透明イエロー
  • テトラテックス耐薬スモック コクゴ

    テトラテックス耐薬スモック

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1着
    当日出荷
    PTFEメンブレンフィルターラミネート層を強化したテトラテックスを採用!耐薬品性を強化した作業着です。
  • ガス採集バック コクゴ

    ガス採集バック

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC901

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)ほか
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • MCナイロンパイプ 901 コクゴ

    MCナイロンパイプ 901

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(350mm)
    7日以内出荷
    機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
    長さ(mm)350
  • 軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ

    軟質塩化ビニール幅広シート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • カーポップ コクゴ

    カーポップ

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1セット(12双)
    当日出荷から7日以内出荷
    手首は綿100%、滑り止めは塩化ビニールの各種運搬、軽作業用手袋。指先補強。
  • ガスバンド コクゴ

    ガスバンド

    コクゴ
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチでガスゴム管を締めることができます。